Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-82000 - Modulare Erweiterungseinheit - 2U - Rack-montierbar (DN-82000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-914002
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82000
EAN/GTIN:
     4016032307211
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS Professional DN-82000 - Modulare Erweiterungseinheit - 2U - Rack-montierbar
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DN-82000
Modell  Professional DN-82000
EAN/UPC  4016032307211

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS Professional DN-82000 - Modulare Erweiterungseinheit
Gerätetyp  Modulare Erweiterungseinheit
Formfaktor  Rack-montierbar - 2U
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V / Gleitstom 48 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.3 cm x 23.1 cm x 9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Modulare Erweiterungseinheit
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Installierte Module (Max. Anz.)  0 (14)
Breite  48.3 cm
Tiefe  23.1 cm
Höhe  9 cm
  
Netzwerk  
Formfaktor  Rack-montierbar
Anschlusstechnik  Verkabelt
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  14 (gesamt)/ 14 (frei) x Erweiterungssteckplatz
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Installierte Anzahl  2
Max. unterstützte Anzahl  2
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V / Gleitstom 48 V
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Gerätetyp:
Modulare Erweiterungseinheit
Höhe (Rack-Einheiten):
2U
Installierte Module (Max. Anz.):
0 (14)
Breite:
48.3 cm
Tiefe:
23.1 cm
Höhe:
9 cm
Formfaktor:
Rack-montierbar
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Erweiterungssteckplätze:
14 (gesamt)/ 14 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Installierte Anzahl:
2
Max. unterstützte Anzahl:
2
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V / Gleitstom 48 V
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Leergehäuse, Medienkonverter, Netzteil Redundant, Redundante Netzteile, digitus medienkonverter, einbau netzteil, digitus, 82000, dn82000, modulare, erweiterungseinheit, rackmontierbar, rack, montierbar, professional, chassis, medienkonverter, assmann, slot, gehäuse, gehuse, dual, netzteile, schwarz, stück, slots, electr., 658870, stck, electr, media, converter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 130,26*
€ 155,41*
€ 6,78*
ab € 130,32*
€ 155,42*
€ 4,50*
ab € 133,77*
€ 158,84*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 135,82*
€ 160,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 146,11*
€ 172,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.