Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 600GB SAS 10000rpm 600GB SAS (7T0DW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 600GB SAS 10000rpm 2.5"
DELL 600GB SAS 10000rpm 2.5"
Artikel-Nr.:
     2753I-909508
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     7T0DW
EAN/GTIN:
     5711045211874
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Hauptmerkmale

Festplattenlaufwerk  
Festplattenkapazität  600 GB
Festplatten-Schnittstelle  SAS
Festplatten-Drehzahl  10000 U/min
Festplatten-Formfaktor  2.5"
Komponente für  Server/Arbeitsstation
  
Weitere Spezifikationen  
Eingebaut  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Festplattenkapazität:
600 GB
Festplatten-Schnittstelle:
SAS
Festplatten-Drehzahl:
10000 U/min
Festplatten-Formfaktor:
2.5"
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Eingebaut:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dell, 600gb, 7t0dw, harddrive, sas6, 10000rpm, 10000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.