Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 450 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-904811
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     517352-001
EAN/GTIN:
     5711045210976
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 450 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  517352-001
Modell  HPE Dual Port Enterprise
EAN/UPC  5712505289143

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 450 GB - SAS 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  450 GB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Entwickelt für  ProLiant DL120 G7, DL160 G5, DL160 G5p, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G5, DL165 G5p, DL165 G6, DL165 G7, DL180 G5, DL180 G6, DL185 G5, DL2x170h G6, DL320 G6, DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G5p, DL385 G6, DL385 G7, DL4x170h G6, ML110 G7, ML150 G6, ML310 G5p, ML330 G6, ML350 G5, ML350 G6, ML370 G6

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  450 GB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL120 G7 (3.5"), DL120 G7 Base (3.5"), DL120 G7 Entry (3.5"), DL120 G7 Performance (3.5"), DL160 G5 (3.5"), DL160 G5 Special Server (3.5"), DL160 G5p (3.5"), DL160 G5p Special Server (3.5"), DL160 G6 (3.5"), DL160 G6 Special Server (3.5"), DL160se G6 (3.5"), DL165 G5 (3.5"), DL165 G5 Special Server (3.5"), DL165 G5p (3.5"), DL165 G5p Base (3.5"), DL165 G5p Performance (3.5"), DL165 G6 (3.5"), DL165 G7 (3.5"), DL165 G7 Base (3.5"), DL165 G7 Entry (3.5"), DL165 G7 Special Server (3.5"), DL180 G5 (3.5"), DL180 G5 Special Server (3.5"), DL180 G6 (3.5"), DL180 G6 Special Server (3.5"), DL185 G5 (3.5"), DL185 G5 Special Server (3.5"), DL2x170h G6 (3.5"), DL320 G6 (3.5"), DL320 G6 Entry (3.5"), DL320 G6 High Efficiency (3.5"), DL320 G6 Performance (3.5"), DL370 G6 (3.5"), DL370 G6 Special Server (3.5"), DL380 G6 (3.5"), DL380 G7 (3.5"), DL385 G5p (3.5"), DL385 G6 (3.5"), DL385 G6 ICE Performance (3.5"), DL385 G7 (3.5"), DL4x170h G6 (3.5"), ML110 G7 (3.5"), ML150 G6 (3.5"), ML310 G5p (3.5"), ML330 G6 (3.5"), ML330 G6 Base (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5"), ML350 G6 (3.5"), ML350 G6 Entry (3.5"), ML350 G6 Performance (3.5"), ML350 G6 Special Server (3.5"), ML370 G6 (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
450 GB
Formfaktor:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle:
SAS 6Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
2 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 450gb 15k, sas festplatte, sas festplatte 15k, enterprise, 15000, 517352, 517352001, festplatte, 3.5", 6gb/s, 5711045738531, 6gbs, hewlett, packard, 450gb, inch, 15.000rpm, dual, port, hotswap, speicherkapazität, intern, u/min, hotplug, 15000rpm, speicherkapazitt, umin, 000rpm, swap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
€ 7,50*
ab € 243,10*
€ 281,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 272,93*
€ 316,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.