Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-903705 Herst.-Nr.: 73P5220 EAN/GTIN: 0000435653062 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo ThinkPlus Preferred Pro - Tastatur - USB - USA - Business Black | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 73P5220 | EAN/UPC | 5054533073586 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo ThinkPlus Preferred Pro - Tastatur - USA - Business Black | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Lokalisierung und Layout | USA | Tastenanzahl | 104 | Besonderheiten | Palm Rest | Farbe | Business Black | Microsoft Zertifizierung | Works with Windows Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | | | Eingabegerät | | Tastenanzahl | 104 | Lokalisierung und Layout | USA | Region | Vereinigte Staaten | Besonderheiten | Palm Rest | | | Erweiterung/Konnektivität | | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | | Verschiedenes | | Farbe | Business Black | Kennzeichnung | TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, IEC950, UL 1950, ZH1 618, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MIC | Works with Windows Vista | Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten. | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 kg | Gerätetyp: | Tastatur | Schnittstelle: | USB | Tastenanzahl: | 104 | Lokalisierung und Layout: | USA | Region: | Vereinigte Staaten | Besonderheiten: | Palm Rest | Verbindungen: | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | Farbe: | Business Black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenovo, 73p5220, 5220, tastatur, business, 5050689653061, us/english, thinkplus, preferred, black, schwarz, usenglish, english |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 25,09* | € 26,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,32* | € 53,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|