Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-9033733 Herst.-Nr.: 929003573601 EAN/GTIN: 8719514491229 |
| |
|
| | |
| Verschönere Deine täglichen Momente mit smarter Beleuchtung von Philips Hue. Entspanne Dich, schaue TV, unterstütze Deinen Tagesablauf und fühle Dich in Deinem Zuhause sicher - mit Philips Hue kannst Du mehr erleben. Mit der Philips Hue White Ambience E14-Lampe in Tropfenform kannst Du Deine kleinsten Lampen und Leuchten in Dein smartes Philips Hue Lichtsystem integrieren. Die Lampe in Tropfenform ist etwa so groß wie ein Golfball. Daher passt sie auch dort hinein, wo längere E14-Lampen nicht passen. Wähle aus 50.000 Weißtönen, um die richtige Stimmung für jeden Moment zu schaffen. Entspanne mit warmweißem Licht und verwende kaltweißes Licht für zusätzlichen Fokus bei der Arbeit. Nutze dabei Bluetooth zur sofortigen Lichtsteuerung in einem Raum oder verbinde die Hue Bridge Steuerzentrale, um den vollständigen Funktionsumfang Deines Philips Hue Lichtsystems im gesamten Haus zu genießen und noch mehr aus Deinen smarten Lampen herauszuholen. Hauptmerkmale Leistung | 5,1 W | Lichtstrom | 470 lm | Sockel | E14 | Energie Effizienzklasse | F | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Leistung: | 5,1 W | Lichtstrom: | 470 lm | Sockel: | E14 | Energie Effizienzklasse: | F | Energieeffizienz: | F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led e14 2700k, leuchtmittel tropfenform e14, leuchtmittel tropfenform, philips, 929003573601, luster, 8719514491229, signify, white&col., amb., tropf, einzeplack, 470lm, white, color, ambiance, 49122900, whitecol, white&col, [energieklasse, energieklasse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 42,70* | € 56,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,53* | € 59,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 46,67* | € 61,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,76* | € 69,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 54,27* | € 71,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|