Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsche Telekom Speedport Smart 3 R - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - Router - WLAN (41823377N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-9031209
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     41823377N
EAN/GTIN:
     4025125540404
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Router

Übersicht

Kurzinfo  Deutsche Telekom Speedport Smart 3 R - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 5 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter - wiederhergestellt
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  Deutsche Telekom
Hersteller Art. Nr.  41823377N
EAN/UPC  4025125540404

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Speedport Smart 3
Produktbeschreibung  Deutsche Telekom Speedport Smart 3 R - Wireless Router - DSL-Modem - Wi-Fi 5 - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp  Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS
Gehäusetyp  Desktop
Batterie  Wiederaufladbar
Digital Signaling Protocol  ADSL, VDSL, ADSL2+
WAN-Ports Anz.  2
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  2300 Mbps
Kapazität  Wireless Clients: 100
Netzwerk/Transportprotokoll  DDNS
VoIP-Funktion  VoIP-Telefonadapter
Telefonieschnittstellen  2 Telefone (FXS), DECT
Leistungsmerkmale  E-Mail-Meldung, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus ?Access-Point?, Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, fibre-to-the-home (FTTH), Gästezugang, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, VDSL Super Vectoring
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28 cm x 8.5 cm x 17 cm
Gewicht  700 g
Preistyp  Wiederhergestellt

Ausführliche Details



Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS
Gehäusetyp  Desktop
Audioausgang  Lautsprecher
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Feedback Art  Vibrationsalarm
Uhranzeige  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  2300 Mbps
Kapazität  Wireless Clients: 100
Netzwerk/Transportprotokoll  DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus  WPA, WPA2
Leistungsmerkmale  E-Mail-Meldung, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus ?Access-Point?, Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, fibre-to-the-home (FTTH), Gästezugang, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, VDSL Super Vectoring
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
  
Batterie  
Wiederaufladbare Batterie  Ja
  
Verschiedenes  
Farbe  Weiß
Enthaltene Kabel  1 x Modemkabel - 4.25 m
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
Preistyp  Wiederhergestellt
  
Kommunikationsformen  
Typ  DSL-Modem
Digital Signaling Protocol  ADSL, VDSL, ADSL2+
  
IP-Telefonie  
VoIP-Funktion  VoIP-Telefonadapter
Telefonieschnittstellen  2 Telefone (FXS), DECT
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  WAN: 1 x VDSL / ADSL2+ - RJ-45
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
TAE-Buchse: 2 x FXS
  
Antenne  
Antenne  Intern
Antennenzahl  4
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Maße und Gewicht  
Breite  28 cm
Tiefe  8.5 cm
Höhe  17 cm
Gewicht  700 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS
Gehäusetyp:
Desktop
Audioausgang:
Lautsprecher
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Feedback Art:
Vibrationsalarm
Uhranzeige:
Ja
Frequenzband:
2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate:
2300 Mbps
Kapazität:
Wireless Clients: 100
Netzwerk/Transportprotokoll:
DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus:
WPA, WPA2
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Wiederaufladbare Batterie:
Ja
Farbe:
Weiß
Enthaltene Kabel:
1 x Modemkabel - 4.25 m , 1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
Preistyp:
Wiederhergestellt
Typ:
DSL-Modem
Digital Signaling Protocol:
ADSL, VDSL, ADSL2+
VoIP-Funktion:
VoIP-Telefonadapter
Telefonieschnittstellen:
2 Telefone (FXS), DECT
Antenne:
Intern
Antennenzahl:
4
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
28 cm
Tiefe:
8.5 cm
Höhe:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, vdsl router telekom, vdsl router, 4 port wlan router, telekom, speedport, smart, 41823377n, 41823377, deutsche, wireless, router, dslmodem, 4portswitch, gige, wanports:, dualband, voiptelefonadapter, wiederhergestellt, wanports, modem, port, switch, ports, dual, band, voip, telefonadapter, refurbish, wifi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 62,86*
€ 84,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,90*
€ 110,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.