Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsche Telekom Speedport Smart 3 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8769673
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     41823377N
EAN/GTIN:
     4025125540404
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Router
Deutsche Telekom Speedport Smart 3 R - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 5 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter - wiederhergestellt
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
E-Mail-Meldung, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, fibre-to-the-home (FTTH), Gästezugang, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, VDSL Super Vectoring
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
2300 Mbps
Kapazität
Wireless Clients: 100
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Preistyp
Wiederhergestellt
Enthaltene Kabel
1 x Modemkabel - 4.25 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Digital Signaling Protocol
ADSL, VDSL, ADSL2+
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
IP-Telefonie
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS), DECT
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
700 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x VDSL / ADSL2+ - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ TAE-Buchse: 2 x FXS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.