Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3.5" Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, TX1330 M3, TX1330 M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5673-L480 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5673-L480 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-8938418
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5673-L480
EAN/GTIN:
     4059595419229
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3.5" Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F5673-L480
Modell  
EAN/UPC  4059595419229

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu - SSD - 480 GB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  Fujitsu - Solid-State-Disk - 480 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3.5" Träger)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Enterprise, Mixed-Workload Endurance
Entwickelt für  PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M1 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2560 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2560 M2 (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Enterprise, Mixed-Workload Endurance
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  3.6
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3.5" ) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Hot-Plug Festplattenhalterung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M1 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2560 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2560 M2 (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
480 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Enterprise, Mixed-Workload Endurance
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
3.6
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Zubehör im Lieferumfang:
Hot-Plug Festplattenhalterung
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy rx200, internes ssd, interne ssd 2,5", fujitsu, 1330, 26361, 5673, s26361f5673l480, sata, träger, tx1330, trger, s26361, f5673, l480, technology, solutions, 480gb, mixeduse, hotswap, 2.5", zoll, 6gb/s, primergy, rx1330, rx2520, rx2530, rx2540, tx2550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,98*
€ 430,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.