Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 AN515-58 - Intel Core i7 12700H / 2.3 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD - 39.6 cm (15.6") (NH.QM0EG.005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH.QM0EG.005
NH.QM0EG.005
Artikel-Nr.:
     2753I-8831488
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QM0EG.005
EAN/GTIN:
     4711121406157
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops

Übersicht

Kurzinfo  Acer Nitro 5 AN515-58 - Intel Core i7 12700H / 2.3 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 165 Hz - Wi-Fi 6 - Obsidian Black - kbd: Deutsch
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  NH.QM0EG.005
Modell  Nitro 5 AN515-58
EAN/UPC  4711121406157

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Nitro 5 AN515-58 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 12700H - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD - Deutsch
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Win 11 Home
Prozessor  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz (4.7 GHz) / 24 MB Cache
Arbeitsspeicher  16 GB DDR5 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität  1.024 TB SSD
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Gaming  Ja
Tastatur  Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Numerische Tastatur  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet
Farbe  Obsidian Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.04 cm x 27.109 cm x 2.69 cm
Gewicht  2.5 kg
Lokalisierung  Region: Deutschland
SAR  1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Windows 11 Home
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.7 GHz
Anz. der Kerne  14 Kerne
Cache  L3 - 24 MB
Funktionen  Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
  
Arbeitsspeicher  
RAM  16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher  32 GB
Technologie  DDR5 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze  2
Leere Steckplätze  0
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  1.024 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - Micron
  
Bildschirm  
Typ  39.6 cm (15.6") - IPS
Auflösung  1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  165 Hz
Breitbild  Ja
Helligkeit  300 cd/m²
Farbraum  100% sRGB
  
Audio undamp; Video  
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Gaming  Ja
Kamera  Ja - HD
Kameramerkmale  Temporal Noise Reduction
Ton  Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität  DTS:X Ultra
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Tastaturlayout  Deutsch
Numerische Tastatur  Ja
Leistungsmerkmale  Präzisions-Touchpad
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller  Killer Wi-Fi 6 AX1650i - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle  Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Killer Ethernet E2600
Besonderheiten  Dual-Strom (2x2)
  
Batterie  
Kapazität  57 Wh
  
AC-Adapter  
Ausgang  280 Watt, 19.5 V, 14.36 A
  
Verschiedenes  
Farbe  Obsidian Black
Gehäusematerial  Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Oberflächenveredelung  IMR
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter, HDD-Kit
SAR-Wert  1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf)
Lokalisation  Region: Deutschland
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.04 cm x 27.109 cm x 2.69 cm
Gewicht  2.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Home
CPU:
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.7 GHz
Anz. der Kerne:
14 Kerne
Cache:
L3 - 24 MB
Funktionen:
Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
RAM:
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher:
32 GB
Technologie:
DDR5 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze:
2
Leere Steckplätze:
0
Hauptspeicher:
1.024 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - Micron
Typ:
39.6 cm (15.6") - IPS
Auflösung:
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
165 Hz
Breitbild:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
Farbraum:
100% sRGB
Videospeicher:
8 GB GDDR6 SDRAM
Gaming:
Ja
Kamera:
Ja - HD
Kameramerkmale:
Temporal Noise Reduction
Ton:
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität:
DTS:X Ultra
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja (RGB)
Tastaturlayout:
Deutsch
Numerische Tastatur:
Ja
Leistungsmerkmale:
Präzisions-Touchpad
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller:
Killer Wi-Fi 6 AX1650i - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle:
Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Killer Ethernet E2600
Besonderheiten:
Dual-Strom (2x2)
Kapazität:
57 Wh
Ausgang:
280 Watt, 19.5 V, 14.36 A
Farbe:
Obsidian Black
Gehäusematerial:
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Oberflächenveredelung:
IMR
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter, HDD-Kit
SAR-Wert:
1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf)
Lokalisation:
Region: Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, notebook i7 16gb 1tb 15,6 zoll, acer laptops, acer laptop 15", 4060, acer, 1920, 1080, nitro, geforce, 12700, nhqm0eg005, nh.qm0eg.005, an51558, intel, core, 12700h, home, 1.024, 39.6, 15.6", full, wifi, obsidian, black, kbd:, deutsch, 1024, qm0eg, an515
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.666,59*
€ 1.821,29*
Frei Haus
ab € 1.658,63*
€ 1.821,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,29*
€ 2.167,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,66*
€ 2.139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,21*
€ 2.075,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,98*
€ 2.031,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,59*
€ 1.983,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.