Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-882147 Herst.-Nr.: 38003269AD01A00 EAN/GTIN: 5029766850327 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | FreeHand MX - (v. 11) - Lizenz - 1 Benutzer - TLP - Stufe 1 (1+) - 400 Punkte - Win - Deutsch | Gruppe | Anwendungen | Hersteller | Adobe | Hersteller Art. Nr. | 38003269AD01A00 | Modell | FreeHand MX | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | FreeHand MX (v. 11) - Lizenz - 1 Benutzer | Produkttyp | Lizenz | Kategorie | Kreativitätsanwendung - Grafik- undamp; Bildbearbeitung | Version | 11 | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | Lizenzpreise | Volumen / Stufe 1 (1+) | Lizenzprogramm | Adobe Volume Licensing Transactional License Program (TLP) | Punktwert | 400 Punkte | Plattform | Windows | Sprache | Deutsch | Ausführliche Details Allgemein | | Kategorie | Kreativitätsanwendung - Grafik- undamp; Bildbearbeitung | Produkttyp | Lizenz | Version | 11 | Plattform | Windows | Sprache | Deutsch | | | Lizenzierung | | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | Lizenzpreise | Volumen / Stufe 1 (1+) | Lizenzprogramm | Adobe Volume Licensing Transactional License Program (TLP) | Punktwert | 400 Punkte | | | Systemanforderungen | | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 SP6, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | Hardwareanforderungen | Pentium II - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 70 MB | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kategorie: | Kreativitätsanwendung - Grafik- undamp; Bildbearbeitung | Produkttyp: | Lizenz | Version: | 11 | Plattform: | Windows | Sprache: | Deutsch | Anzahl Lizenzen: | 1 Benutzer | Lizenzpreise: | Volumen / Stufe 1 (1+) | Lizenzprogramm: | Adobe Volume Licensing Transactional License Program (TLP) | Punktwert: | 400 Punkte | Hardwareanforderungen: | Pentium II - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 70 MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adobe Lizenzen, Bildbearbeitung, Bildbearbeitung Gesamtübersicht, Bildbearbeitungsoftware, Grafiksoftware, adobe freehand windows deutsch, adobe bildbearbeitung lizenzen, adobe bildbearbeitung acrobat, adobe, freehand, 38003269ad01a00, 38003269, lizenz, benutzer, stufe, punkte, deutsch, 12499, 2499 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 414,39* | € 472,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,52* | € 525,23* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 479,26* | € 540,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|