Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 250 G9 7N035ES 15,6" FHD IPS, Intel i5-1235U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 (7N035ES#ABD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 250 G9 7N035ES 15,6" FHD IPS, Intel i5-1235U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 (7N035ES#ABD)
Artikel-Nr.:
     2753I-8689200
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7N035ES#ABD
EAN/GTIN:
     0197497156584
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
HP 250 G9 7N035ES 15.6" FHD IPS, Intel i5-1235U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 - 39 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) / 250 Nits IPS Display entspiegelt / Intel® Core™ i5 (12. Generation) 1235U / Intel® Iris® Xe Graphics / 16 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 11 Home | anthrazit | 1.74 kg (7N035ES#ABD)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, hp laptop 15 zoll i5, hp laptops, hp laptop 15 zoll, intel, windows, 1235, 7n035esabd, 7n035es, core, i51235u, 16gb, 512gb, 7n035es#abd, 1920, 1080, intel®, 1235u, pixel, full, brnits, display, entspiegelt, brintel®, generation, briris®, graphics, br16, home, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,48*
€ 724,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,03*
€ 718,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,31*
€ 702,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,25*
€ 673,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,66*
€ 645,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.