Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP700 - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F2000GBMP700 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-8484262
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP700R2
EAN/GTIN:
     0840006670407
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR MP700 - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  CORSAIR
Hersteller Art. Nr.  CSSD-F2000GBMP700R2
Modell  MP700
EAN/UPC  0840006670407

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR MP700 - SSD - 2 TB - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Merkmale  Microsoft DirectStorage API Support, NVM Express (NVMe) 2.0, S.M.A.R.T.
Gewicht  66 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Merkmale  Microsoft DirectStorage API Support, NVM Express (NVMe) 2.0, S.M.A.R.T.
Gewicht  66 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  1400 TB
Interner Datendurchsatz  10000 MBps (lesen)/ 10000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  1700000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  1500000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,600,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  10.5 Watt (Durchschnitt)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
2 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
SSD-Leistung:
1400 TB
Interner Datendurchsatz:
10000 MBps (lesen)/ 10000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
1700000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
1500000 IOPS
MTBF:
1,600,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Energieverbrauch:
10.5 Watt (Durchschnitt)
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd 2000 gb, internes ssd, interne ssd 2tb, corsair, 2280, nvme, mp700, 2000, cssdf2000gbmp700r2, express, cssd, f2000gbmp700r2, gen5, pcie, verschlüsselt, intern, 256bitaes, verschlsselt, 10000mbs, retail, 10000, read, write, nutzen, leistung, ssdtechnologie, schnellere, lese, schreibzeiten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 237,92*
€ 275,77*
Frei Haus
ab € 285,48*
€ 324,21*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 285,44*
€ 325,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,91*
€ 373,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,24*
€ 370,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.