Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle Oasis 2019 - 17,8 cm (7" ) - E Ink Carta - 1680 x 1264 Pixel - AZW - AZW3 - DOC - DOCX - HTML - PDF - PRC - TXT - AAX - BMP - GIF - JPEG - PNG (B07F7TLZF4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Kindle Oasis 2019 eBook-Reader 8 GB WLAN
Amazon Kindle Oasis 2019 eBook-Reader 8 GB WLAN
Amazon Kindle Oasis 2019 eBook-Reader 8 GB WLAN
Amazon Kindle Oasis 2019 eBook-Reader 8 GB WLAN
Amazon Kindle Oasis 2019 eBook-Reader 8 GB WLAN
Amazon Kindle Oasis 2019 eBook-Reader 8 GB WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-8338469
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B07F7TLZF4
EAN/GTIN:
     0841667172545
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  17,8 cm (7" )
Technologie  E Ink Carta
Display-Auflösung  1680 x 1264 Pixel
Farbe  Nein
Graustufen  16
Display-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Dateiformate  
Unterstützte Dokumentenformate  AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, PDF, PRC, TXT
Unterstützte Audioformate  AAX
Unterstützte Bildformate  BMP, GIF, JPEG, PNG
  
Speicher  
Interne Speicherkapazität  8 GB
Kompatible Speicherkarten  Nicht unterstützt
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Ja
USB-Stecker  Micro-USB B
Kopfhörerausgang  Nein
Kopfhörer-Anschluss  Nicht unterstützt
Bluetooth  Ja
Schnittstelle  USB 2.0
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  188 g
Höhe  159 mm
Tiefe  8,4 mm
Breite  141 mm
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Bildschirmdiagonale:
17,8 cm (7" )
Technologie:
E Ink Carta
Display-Auflösung:
1680 x 1264 Pixel
Farbe:
Nein
Graustufen:
16
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Unterstützte Dokumentenformate:
AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, PDF, PRC, TXT
Unterstützte Audioformate:
AAX
Unterstützte Bildformate:
BMP, GIF, JPEG, PNG
Interne Speicherkapazität:
8 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
WLAN:
Ja
USB-Stecker:
Micro-USB B
Kopfhörerausgang:
Nein
Kopfhörer-Anschluss:
Nicht unterstützt
Bluetooth:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Höhe:
159 mm
Tiefe:
8,4 mm
Breite:
141 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader, amazon, b07f7tlzf4, kindle, oasis, 2019, 1680, 1264, graphite, zoll, carta, pixel, azw3, docx, html, jpeg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 281,59*
€ 325,54*
10 Tage
7
€ 5,00*
ab € 282,30*
€ 325,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,41*
€ 372,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.