Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Intel Xeon Gold 5416S - 2 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 30MB Cache-Speicher (PY-CP65XU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Intel Xeon Gold 5416S 16C 2.0 GHz Prozessor 2 GHz 30 MB
Fujitsu Intel Xeon Gold 5416S 16C 2.0 GHz Prozessor 2 GHz 30 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-8316768
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CP65XU
EAN/GTIN:
     4065221886167
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon Gold 5416S - 2 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 30 MB Cache-Speicher
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  PY-CP65XU
Modell  Intel Xeon Gold 5416S
EAN/UPC  4065221886167

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon Gold 5416S / 2 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon Gold 5416S
Anz. der Kerne  16 Kerne / 32 Threads
Cache-Speicher  30 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2 GHz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon Gold 5416S
Anz. der Kerne  16 Kerne
Anz. der Threads  32 Threads
Cache-Speicher  30 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2 GHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon Gold 5416S
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Anz. der Threads:
32 Threads
Cache-Speicher:
30 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2 GHz
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, intel, xeon, gold, fujitsu, 5416s, 5416, pycp65xu, technology, solutions, cp65xu, kerne, threads, cachespeicher, cache, speicher, prozessor, support, höchsten, arbeitsspeichergeschwindigkeiten, speicherkapazität, erweiterte, viersockelskalierbarkeit, prozessorreihe, liefert, deutliche, verbesserung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.456,23*
€ 1.598,57*
€ 1,93*
ab € 1.471,41*
€ 1.612,46*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.527,28*
€ 1.663,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.524,03*
€ 1.663,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,30*
€ 1.979,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,70*
€ 1.953,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,53*
€ 1.897,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,34*
€ 1.857,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,28*
€ 1.817,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.