Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Intel Xeon Gold 6444Y - 3,6 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 45MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2530 M7 (PY-CP66XA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Intel Xeon Gold 6444Y Prozessor 3,6 GHz 45 MB
Fujitsu Intel Xeon Gold 6444Y Prozessor 3,6 GHz 45 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-8316755
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CP66XA
EAN/GTIN:
     4065221885528
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon Gold 6444Y - 3.6 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 45 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2530 M7
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  PY-CP66XA
Modell  Intel Xeon Gold 6444Y
EAN/UPC  4065221885528

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon Gold 6444Y / 3.6 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon Gold 6444Y
Anz. der Kerne  16 Kerne / 32 Threads
Cache-Speicher  45 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.6 GHz
Entwickelt für  PRIMERGY RX2530 M7

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon Gold 6444Y
Anz. der Kerne  16 Kerne
Anz. der Threads  32 Threads
Cache-Speicher  45 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.6 GHz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon Gold 6444Y
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Anz. der Threads:
32 Threads
Cache-Speicher:
45 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.6 GHz
Entwickelt für:
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7
Weitere Suchbegriffe: Primergy, fujitsu primergy, primergy, intel xeon 3.6ghz, fujitsu, intel, xeon, gold, 6444y, 6444, pycp66xa, cp66xa, technology, solutions, kerne, threads, cachespeicher, rx2530, 2530, cache, speicher, prozessor, support, höchsten, arbeitsspeichergeschwindigkeiten, speicherkapazität, erweiterte, viersockelskalierbarkeit, prozessorreihe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.894,50*
€ 6.142,83*
€ 1,93*
ab € 5.947,32*
€ 6.196,77*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 6.215,52*
€ 6.470,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 6.267,11*
€ 6.523,13*
Frei Haus
ab € 6.493,67*
€ 6.763,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.523,13*
€ 7.762,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.471,82*
€ 7.701,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.330,99*
€ 7.533,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.267,11*
€ 7.457,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.