Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA - Antimikrobieller Filter für Display - 2H - klebend - Schwarz - für Apple iMac (24" )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA D70654 Monitorzubehör Displayschutz
DICOTA D70654 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     2753I-8306309
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70654
EAN/GTIN:
     7640239428201
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
dicota blendschutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  DICOTA - Antimikrobieller Filter für Display - 2H - klebend - Schwarz - für Apple iMac (24" )
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  DICOTA
Hersteller Art. Nr.  D70654
Modell  
EAN/UPC  7640239428201

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DICOTA - antimikrobieller Filter für Display - 2H
Produkttyp  Antimikrobieller Filter für Display - 2H
Installationstyp  Klebend
Farbe  Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Produktmaterial  PET
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  54.15 cm 31.55 cm
Gewicht  40 g
Funktionen  Entspiegelt, einfach zu entfernen, fingerabdruckabweisende Beschichtung, antibakteriell, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, Rückseite mit Silikonschicht, kompatibel mit Touchscreen, 2 H Hard-Beschichtung, klare Sicht, präzise Farbwiedergabe, rückstandsfrei
Entwickelt für  Apple iMac (24" )

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antimikrobieller Filter für Display - 2H
Produktmaterial  PET
Breite  54.15 cm
Höhe  31.55 cm
Dicke  0.135 mm
Gewicht  40 g
Farbe  Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Oberfläche  Matt
  
Displayfilter  
Installationstyp  Klebend
Kratzfest  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Entspiegelt, einfach zu entfernen, fingerabdruckabweisende Beschichtung, antibakteriell, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, Rückseite mit Silikonschicht, kompatibel mit Touchscreen, 2 H Hard-Beschichtung, klare Sicht, präzise Farbwiedergabe, rückstandsfrei
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iMac (24" )

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antimikrobieller Filter für Display - 2H
Produktmaterial:
PET
Breite:
54.15 cm
Höhe:
31.55 cm
Dicke:
0.135 mm
Farbe:
Schwarz
Oberfläche:
Matt
Installationstyp:
Klebend
Kratzfest:
Ja
Entwickelt für:
Apple iMac (24" )
Weitere Suchbegriffe: dicota, filter, imac, d70654, 70654, 2021, zoll, antimicrobial, antimikrobieller, display, klebend, schwarz, apple, selfadhesive, self, adhesive, displayschutz, polyethylenterephthalat, 8636
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 56,26*
€ 72,96*
€ 6,78*
ab € 57,83*
€ 74,71*
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 76,20*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,00*
€ 79,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,72*
€ 86,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.