Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Next Unit of Computing 13 Pro Kit - NUC13ANHi3 - Barebone - hohes Chassis - 1 x Core i3 i3-1315U - RAM 0 GB - UHD Graphics - GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi3 UCFF Schwarz i3-1315U
Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi3 UCFF Schwarz i3-1315U
Artikel-Nr.:
     2753I-8304708
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RNUC13ANHI30000
EAN/GTIN:
     5032037267762
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone

Übersicht

Kurzinfo  Intel Next Unit of Computing 13 Pro Kit - NUC13ANHi3 - Barebone - hohes Chassis - 1 x Core i3 i3-1315U - RAM 0 GB - UHD Graphics - GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  RNUC13ANHI30000
EAN/UPC  5032037267762

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Next Unit of Computing 13 Pro Kit - NUC13ANHi3 - hohes Chassis - Core i3 i3-1315U - 0 GB - keine HDD
Typ  PC-Barebone - hohes Chassis
Prozessor  1 x Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U (4.5 GHz) (6 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Virtualization Technology, Intel Smart Cache, Intel AES New Instructions, Intel Virtualization Technology for Directed I/O, Intel Platform Trust Technology (PTT)
Cache-Speicher  10 MB
Cache pro Prozessor  10 MB
RAM  0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe))
Festplatte  Keine HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Thunderbolt 4 / HDMI - Intel UHD Graphics
Audioausgang  7.1 Channel Surround
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Software inbegriffen  Intel Management Engine Firmware 16.1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.7 cm x 11.2 cm x 5.4 cm
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  PC-Barebone
Formfaktor des Produktes  Hohes Chassis
Sensoren  Temperatursensor, Spannungssensor
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.5 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Virtualization Technology, Intel Smart Cache, Intel AES New Instructions, Intel Virtualization Technology for Directed I/O, Intel Platform Trust Technology (PTT)
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  10 MB
Cache pro Prozessor  10 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  0 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Keine HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Schnittstellen Typ  Thunderbolt 4 / HDMI
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen  HDMI, USB-C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
  
Audioausgang  
Soundmodus  7.1 Channel Surround
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I226-V
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (Key M)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242 (Key B)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (Key E)
Schnittstellen  2 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (2 hinten)
3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 vorne, 1 hinten)
1 x USB 2.0 - Type A (1 hinten)
2 x USB 2.0 - Header (2 intern)
2 x HDMI
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) - RJ-45
1 x Kopfhörer/Mikrofon - Stereo Mini-Klinkenstecker
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  VESA Adapter
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  ICES-003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, CISPR, REACH, E-Standby, ERP, CEL, EN 62311, EN 300.440, China RoHS, EN 300 328, GEMS, EN 301 489-1, KN32, KN35, EN 62368-1, IEC 62368-1, AS/NZS 2772.2, EN 301 893, EN 55032, EN 301 489-3, EU RoHS, UL 62368-1, EN 301 489-17, ARPANSA, Taiwan BSMI RoHS, AS/NZS CISPR 32, VCCI 32
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Gestellte Leistung  90 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Software  Intel Management Engine Firmware 16.1
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.7 cm
Tiefe  11.2 cm
Höhe  5.4 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes:
Hohes Chassis
Sensoren:
Temperatursensor, Spannungssensor
CPU:
Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.5 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
10 MB
Cache pro Prozessor:
10 MB
Installierte Anzahl:
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Monitortyp:
Keiner.
Schnittstellen Typ:
Thunderbolt 4 / HDMI
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen:
HDMI, USB-C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
4
Soundmodus:
7.1 Channel Surround
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Ethernet-Controller:
Intel I226-V
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Einschübe:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
VESA Adapter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Netzteil
Gestellte Leistung:
90 Watt
Software:
Intel Management Engine Firmware 16.1
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
11.7 cm
Tiefe:
11.2 cm
Höhe:
5.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: intel, wifi, gige, bluetooth, nuc13anhi3, rnuc13anhi30000, 30000, graphics, 1315, i31315u, cord, next, unit, computing, hohes, chassis, core, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 80211ax, wlan, 80211abgnacax, 1315u, 11ax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,42*
€ 346,88*
€ 4,50*
ab € 324,35*
€ 365,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 328,70*
€ 369,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 340,22*
€ 381,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,57*
€ 454,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,75*
€ 450,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,74*
€ 429,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asus
90AB3ANH-MR4100
ab € 329,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.