Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8291617 Herst.-Nr.: K55522WW EAN/GTIN: 0085896555223 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kensington SA15 Privacy Screen for Surface Book 2/3 38,10cm (15") - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - klebend - 38.1 cm (15") - für Microsoft Surface Book 2 (15" ), Book 3 (15" ) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Kensington | Hersteller Art. Nr. | K55522WW | EAN/UPC | 0085896555223 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kensington SA15 Privacy Screen for Surface Book 2/3 38,10cm (15") - Blickschutzfilter für Notebook | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | Installationstyp | Entfernbar - klebend | Packungsinhalt | Reinigungstuch | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 38.1 cm (15") | Funktionen | Touchscreen-kompatibel, +/- 30° Betrachtungswinkel, 22 % Blaulichtreduzierung | Entwickelt für | Microsoft Surface Book 2 (15" ), Book 3 (15" ) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | Packungsinhalt | Reinigungstuch | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 38.1 cm (15") | | | Displayfilter | | Installationstyp | Entfernbar - klebend | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Touchscreen-kompatibel, +/- 30° Betrachtungswinkel, 22 % Blaulichtreduzierung | TAA-kompatibel | Ja | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Microsoft Surface Book 2 (15" ), Book 3 (15" ) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Blickschutzfilter für Notebook | Packungsinhalt: | Reinigungstuch | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 38.1 cm (15") | Installationstyp: | Entfernbar - klebend | TAA-kompatibel: | Ja | Entwickelt für: | Microsoft Surface Book 2 (15" ), Book 3 (15" ) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, kensington bildschirmfilter, bildschirmfilter, bildschirmfilter surface, book, kensington, surface, zoll, blickschutzfilter, sa15, k55522ww, 55522, privacy, screen, notebook, entfernbar, klebend, 38.1, microsoft, 15zoll, rahmenloser, privatsphäre, 381cm, privatsphre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,07* | € 71,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,08* | € 71,02* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,32* | € 72,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,27* | € 73,63* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 64,18* | € 84,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|