Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRG-A12 - Konferenzkamera - PTZ - Turret - Farbe (TagundNacht) (SRG-A12BC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8291094
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRG-A12BC
EAN/GTIN:
     5013493458642
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Sony SRG-A12 - Konferenzkamera - PTZ - Turret - Farbe (TagundNacht) - 8,5 MP - 3840 x 2160 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - 1700 TVL - Audio - SDI, HDMI - LAN - H.264, H.265 - PoE Plus Class 4
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  SRG-A12BC
Modell  SRG-A12
EAN/UPC  5013493458642

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony SRG-A12 - Konferenzkamera - Turret
Gerätetyp  Konferenzkamera - Pan / Tilt / Zoom - Turret
Audio  Ja: 2ch Audio-Support
Kameramontagetyp  Oberflächenmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.67 cm x 20 cm x 18.4 cm
Gewicht  2 kg
Farbe  Schwarz
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe - Tagundamp;Nacht - 1700 TVL
Optisches Zoom  12 x
Max Auflösung  3840 x 2160
Bildrate (max.)  59.94 Bilder pro Sekunde
Video-Modi  1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 2160/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p, 1080/23.98p, 2160/23.98p, 2160/29.97p
Typ des optischen Sensors  Exmor R CMOS - 10.2 mm (1/2.5") - 8,5 MP
Mindestbeleuchtung  1.6 Lux F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s
Brennweiten-Steuerung  Motorbetriebener Zoom
Brennweite  4.4 mm - 52.8 mm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell Mindestabstand 8 cm)
Objektiv-Irisblende  F/2.0-3.7 - Automatische Irisblende
Schwenkbereich (Grad)  -170 bis +170
Kippbereich (Grad)  -20 bis +90
Schnittstellen  SDI, HDMI, LAN
Steuerungsschnittstelle  VISCA
Spannung  PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale  Weißabgleich, Bildstabilisierung, Bilddrehung, Visibility Enhancer, 256 voreingestellte Positionen, variable Bitrate, konstante Bitrate, Belichtungssteuerung, Aufnahmelicht, PTZ Motion Sync, Flicker Cancel, Picture Setting File, Standbymodus, Auto ICR, Remote-Standby, AI-powered, PTZ Auto Framing
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  0 °C - 40 °C

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Konferenzkamera
Audiounterstützung  Ja: 2ch Audio-Support
Audioformate  AAC-LC
Formfaktor  Turret
Kameramontagetyp  Oberflächenmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Breite  15.67 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  18.4 cm
Gewicht  2 kg
  
Kamera  
Typ  Farbe - Tagundamp;Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format  H.264, H.265
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)  1700
Max. Digitalvideoauflösung  3840 x 2160
Video-Modi  1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 2160/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p, 1080/23.98p, 2160/23.98p, 2160/29.97p
Digitales Zoom  24
Belichtungsbereich  1/1 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung  1.6 Lux F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung  1280 x 720, 1920 x 1080, 640 x 360, 3840 x 2160
Bildrate (max.)  59.94 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Weißabgleich, Bildstabilisierung, Bilddrehung, Visibility Enhancer, 256 voreingestellte Positionen, variable Bitrate, konstante Bitrate, Belichtungssteuerung, Aufnahmelicht, PTZ Motion Sync, Flicker Cancel, Picture Setting File, Standbymodus, Auto ICR, Remote-Standby, AI-powered, PTZ Auto Framing
  
Bildsensor  
Typ  8,5 MP Exmor R CMOS 10.2 mm (1/2.5")
  
Objektivkonstruktion  
Typ  Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom  12 x
Brennweite  4.4 mm - 52.8 mm
Objektiv-Irisblende  F/2.0-3.7 Automatische Irisblende
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand  8 cm
  
Schwenken  
Bereich (Grad)  -170 bis +170
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)  Bis zu 300
  
Kippen  
Bereich (Grad)  -20 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)  Bis zu 126
  
Schnittstellen  
Video  SDI, HDMI
Netzwerkschnittstelle  LAN
Netzwerkprotokolle  DHCP, DNS, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTCP, NDI HX, SRT
Steuerungsschnittstelle  VISCA
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  HDMI-Ausgang - HDMI Type A
3G-SDI-Ausgang - BNC
LAN/Stromversorgung - RJ-45
VISCA-Eingang - RJ-45
VISCA-Ausgang - RJ-45
Mikrofon - 3,5-mm-Stereoanschluss
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung, Drahtseil, Deckenhalterung, Netzteil, 9 Schrauben M3 x 8, Schrauben M2.6 x 6, Befestigungsplatte für HDMI-Kabel
Kennzeichnung  IEEE 802.3bt
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  PoE Plus Class 4
Stromversorgungsgerät  Netzteil / PoE
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Gerätetyp:
Konferenzkamera
Audiounterstützung:
Ja: 2ch Audio-Support
Audioformate:
AAC-LC
Formfaktor:
Turret
Kameramontagetyp:
Oberflächenmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Breite:
15.67 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
18.4 cm
Typ:
Farbe - Tagundamp;Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format:
H.264, H.265
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen):
1700
Max. Digitalvideoauflösung:
3840 x 2160
Digitales Zoom:
24
Belichtungsbereich:
1/1 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung:
1.6 Lux F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung:
1280 x 720, 1920 x 1080, 640 x 360, 3840 x 2160
Bildrate (max.):
59.94 Bilder pro Sekunde
Optisches Zoom:
12 x
Brennweite:
4.4 mm - 52.8 mm
Objektiv-Irisblende:
F/2.0-3.7 Automatische Irisblende
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand:
8 cm
Bereich (Grad):
-170 bis +170
Geschwindigkeit (Grad/Sek.):
Bis zu 300
Video:
SDI, HDMI
Netzwerkschnittstelle:
LAN
Steuerungsschnittstelle:
VISCA
Kennzeichnung:
IEEE 802.3bt
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
PoE Plus Class 4
Stromversorgungsgerät:
Netzteil / PoE
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz, sony, 3840, 2160, 1700, srga12bc, a12bc, srga12, konferenzkamera, turret, farbe, tag&nacht, automatische, irisblende, motorbetrieben, audio, hdmi, h.264, h.265, plus, class, tagnacht, h264, h265, 4548736143425, builtin, auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.016,75*
€ 3.213,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.044,43*
€ 3.244,97*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.830,36*
€ 4.056,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.056,32*
€ 4.827,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.021,13*
€ 4.785,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.911,93*
€ 4.655,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.855,18*
€ 4.587,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.830,36*
€ 4.558,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.