Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-462 - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4GB - 2,5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support (TS-462-4G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
QNAP TS-462-4G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß N4505
Artikel-Nr.:
     2753I-8291088
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-462-4G
EAN/GTIN:
     4711103080030
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Übersicht

Kurzinfo  QNAP TS-462 - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  TS-462-4G
Modell  TS-462
EAN/UPC  4711103080030

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP TS-462 - NAS-Server
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17 cm x 22.6 cm x 16.8 cm
Gewicht  2.26 kg ()
Prozessor  1 x Intel Celeron N4505 (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller  RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Leistung  Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 - (mit max. Speicher)
Maximale Poolgröße: 308 TB
Maximale Anzahl von Speicherpools: 128
Maximale Volumengröße: 250 TB
Maximale Anzahl von Volumen: 128
Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB
Max. Anzahl geteilter Ordner: 512
Max. LUN-Größe: 250 TB
Max. Anzahl an Targets LUN: 128
Min. Snapshot-Intervall: 5 min
Max. FTP-Verbindungen: 1024
Lokales Nutzerkonto: 4096
Lokales Gruppenkonto: 512
Domain-User/Gruppenkonto: 200000
Virtuelle Hosts: 32
Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde
RAM  4 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V
Speicherbetriebssystem  QNAP QTS 5.0.1
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 4 (Max)
Breite  17 cm
Tiefe  22.6 cm
Höhe  16.8 cm
Gewicht  2.26 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel, IR-Sensor
  
Prozessor / Arbeitsspeicher  
Installierte Prozessoren  1 x Intel Celeron N4505
Anz. der Kerne  Dual-Core
Max. unterstützte Anzahl  1
Max. Turbo-Taktfrequenz  2.9 GHz
RAM  4 GB
Installierter Flash-Speicher  4 GB
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DDNS, SFTP, IPv4, IPv6, WireGuard, TFTP, QBelt, QuFTP
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistung  Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 - (mit max. Speicher)
Maximale Poolgröße: 308 TB
Maximale Anzahl von Speicherpools: 128
Maximale Volumengröße: 250 TB
Maximale Anzahl von Volumen: 128
Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB
Max. Anzahl geteilter Ordner: 512
Max. LUN-Größe: 250 TB
Max. Anzahl an Targets LUN: 128
Min. Snapshot-Intervall: 5 min
Max. FTP-Verbindungen: 1024
Lokales Nutzerkonto: 4096
Lokales Gruppenkonto: 512
Domain-User/Gruppenkonto: 200000
Virtuelle Hosts: 32
Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde
Leistungsmerkmale  VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Domain Controller, eingebaute Hardware-Transcodierung, Dateistation, WebDAV Server-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, SSD-Verkleidung, Windows ODX, FXP-Unterstützung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcenter (NAS CMS), SQL Server, Network Recycle Bin, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, QmailAgent, QuWAN, Verwaltung von Nutzerkontingenten, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, SSD write-only cache, SSD Profiling-Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home-Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, HD Station, DA Driver Analyzer, Gleitkomma-Einheit, SSD Cache Acceleration Support, Fibre Channel Service, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), Online LUN-Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, LUN Snapshot Replication und Clone, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2-step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, SSD Cache RAID
Verschlüsselungsalgorithmus  SSL, TLS, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI, TLS 1.3
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze  2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x2
Schnittstellen  1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
2 x USB 2.0 - Type A
2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
1 x HDMI-Ausgang
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, integrierte Firewall, Reset-Taste, Secure Erase, Dual-Boot, Alarmsummer, 120-mm-Lüfter, Ein/Aus-Schalter, USB-Kopiertaste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Produktzertifizierungen  FIPS 140-2
Mitgeliefertes Zubehör  12 x Senkkopfschrauben (für 2.5" (HDD)), 16 x Senkkopfschrauben (für 3.5" (HDD)), Netzkabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  32.4 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Gestellte Leistung  90 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Speicherbetriebssystem  QNAP QTS 5.0.1
Software inbegriffen  McAfee, IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  3.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% RH (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Host-Konnektivität:
2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität:
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0 (installiert) / 4 (Max)
Breite:
17 cm
Tiefe:
22.6 cm
Höhe:
16.8 cm
Integrierte Peripheriegeräte:
LED Panel, IR-Sensor
Installierte Prozessoren:
1 x Intel Celeron N4505
Anz. der Kerne:
Dual-Core
Max. unterstützte Anzahl:
1
Max. Turbo-Taktfrequenz:
2.9 GHz
RAM:
4 GB
Installierter Flash-Speicher:
4 GB
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, RADIUS
Enthaltene Kabel:
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Produktzertifizierungen:
FIPS 140-2
Stromversorgungsgerät:
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
32.4 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Gestellte Leistung:
90 Watt
Speicherbetriebssystem:
QNAP QTS 5.0.1
Software inbegriffen:
McAfee, IronWolf Health Management
Transportgewicht:
3.6 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% RH (non-condensing)
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, qnap, raid, ts4624g, ts462, sata, 6gb/s, 6gbs, nasserver, schächte, schchte, server, jbod, gigabit, ethernet, iscsi, support, 4505, 4bay, n4505, 4gbddr4, pcie, speicherserver, tower, eingebauter, ethernetanschluss, weiß
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,70*
ab € 387,73*
€ 418,19*
1 Tag
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 394,27*
€ 428,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 395,48*
€ 428,66*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,43*
€ 440,52*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 407,53*
€ 442,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,25*
€ 520,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,94*
€ 510,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,43*
€ 484,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.