Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Ergonomische Tastatur-Handballenauflage Wasserabweisende, 445 x 100 mm große Oberfläche, weicher Schaumstoff, rutschfreie Unterseite, schwarz (425520)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753I-8283803
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     425520
EAN/GTIN:
     0766623425520
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze

Hauptmerkmale

Merkmale  
Gerätetyp  Tastatur
Produktfarbe  Schwarz
Material  Memory-Schaum
Schutzfunktion  Wasserfest
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  100 mm
Tiefe  445 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  185 g
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Memory-Schaum
Schutzfunktion:
Wasserfest
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Breite:
100 mm
Tiefe:
445 mm
Höhe:
15 mm
Paketgewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: ergonomische Tastatur, tastatur handgelenkauflage schwarz, ergonomische tastatur, tastatur handgelenkauflage manhatten, 425520, manhattan, schwarz, tastaturhandballenauflage, ergonomische, weicher, schaumstoff, rutschfreie, unterseite, tastatur, handballenauflage, wasserabweisende, oberfläche, oberflche, 445x100mm, tastaturhandgelenkauflage, wasserabweisender, großer, große, groer, groe, handgelenkauflage
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,82*
€ 13,08*
3 Tage
34
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,89*
€ 13,09*
10 Tage
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,73*
€ 15,72*
7 Tage
32
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,95*
€ 22,53*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,75*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
434362
ab € 6,65*
Sonstiges
Manhattan
434386
ab € 6,11*
Sonstiges
Manhattan
425490
ab € 9,02*
Sonstiges
Manhattan
425513
ab € 23,17*
Sonstiges
Manhattan
425506
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.