Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LP-1R Laserpointer 640 nm 50 m Chrom (00003500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-8278890
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00003500
EAN/GTIN:
     4007249035004
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
hama laserpointer rot
laser pointer

Produkttext

Roter Laserpointer Roter Laser perfekt zum Hervorheben wichtiger Punkte in abgedunkelter Umgebung

Hauptmerkmale

Technische Details  
Laserfarbe  Rot
Wellenlänge  640 nm
Maximale Reichweite  50 m
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  35 g
Abmessungen (Höhe x Durchmesser)  67 x 12 mm
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  3
  
Farbe  
Produktfarbe  Chrom
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Laserfarbe:
Rot
Wellenlänge:
640 nm
Maximale Reichweite:
50 m
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Abmessungen (Höhe x Durchmesser):
67 x 12 mm
Akku-/Batterietyp:
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
3
Produktfarbe:
Chrom
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laser-pointer rot, 00003500, hama, laserpointer, lp1r, 3500, roter, laser, chrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 7,79*
€ 11,61*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,74*
€ 12,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,67*
€ 38,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00018783
ab € 217,08*
Ähnlich
Hama
00021575
ab € 67,17*
Ähnlich
Hama
00021574
ab € 73,77*
Ähnlich
Hama
00021573
ab € 87,30*
Ähnlich
Hama
00021576
ab € 94,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.