Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schenker XMG PRO 17 - E23qck - 17" WQHD 240Hz Intel Core i9-13900HX 32GB RAM 2TB SSD - Core i9 - 2.000 GB (10506175)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 17 Laptop 43,2 cm (17") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8273196
Hersteller:
     Schenker
Herst.-Nr.:
     10506175
EAN/GTIN:
     4250519968094
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations

Produkttext

Unchain Yourself Performante Gaming-Workstation mit System: Von modernster Hardware über hochauflösende, farbtreue Displays bis zu einer enorm vielseitigen Konnektivität hat das XMG PRO 17 alles, was anspruchsvolle Gamer und Creatives benötigen. Das optimierte Kühlsystem ist eigens auf die Anforderung der mobilen Flaggschiff-CPU von Intel und die hochleistungsfähigen NVIDIA-Grafikchips zugeschnitten. Darüber hinaus bietet der Laptop mit maximal 64 GB DDR5-RAM und zwei Steckplätzen für performante PCIe-4.0-SSDs gewaltige Speicherausstattung auf professionellem Niveau. Dank seines teilweise aus Aluminium gefertigten Gehäuses wartet das PRO 17 nicht nur mit einer hochwertigen Haptik, sondern auch mit tadelloser Stabilität auf. Maximale Leistung mit DLSS 3 NVIDIAs GeForce RTX 40-Grafikkarten zünden ein Innovationsfeuerwerk, dass Dir quer durch alle Leistungsklassen deutlich mehr FPS in Deinen Games liefert. Die Top-Ausstattungsvariante des XMG PRO 17 verwendet die sehr starke RTX 4070, alternativ sorgt bereits eine RTX 4060 für viel Performance - jeweils in der maximalen Ausbaustufe mit 140 Watt Grafik-Leistung. Den Turbo zündest Du mit DLSS 3 als exklusivem Feature der RTX 40-Serie: Die KI-Technologie generiert zusätzliche, hochwertige Frames, so dass Deine Gaming-Experience selbst bei hoher Auflösung und aktivierten Raytracing-Effekten außergewöhnlich flüssig bleibt. Advanced Optimus Advanced Optimus schaltet die Anbindung des Laptop-Displays vollautomatisch und im laufenden Betrieb zwischen dem leistungsstarken NVIDIA-Grafikchip und der effizienten, integrierten GPU des Prozessors um. Beim Gaming profitierst Du von der Direktanbindung an die dGPU durch höhere Performance und einen minimierten Input-Lag. Das Umschalten auf die iGPU sorgt hingegen für einen effizienteren Betrieb und somit längere Akkulaufzeiten. Neben der automatischen Umschaltung via Advanced Optimus kannst Du die Anbindung auf Wunsch auch manuell über einen MUX-Switch anpassen. CPU-Power mit 24 Kernen Intels Core i9-13900HX verschafft Dir unangefochtene Bestleitung für stark parallelisierte Content-Creation-Anwendungen und in fordernden Games. Die HX-CPU aus der Eliteklasse bietet 24 Kerne, 32 Threads, einen auf 36 MB erweiterten Cache und einen beeindruckenden Boost-Takt von bis zu 5,4 GHz. Angesichts dieser Features liefert der mobile High-End-Prozessor eine beeindruckende Single- und Multicore-Leistung: Die kompromisslose Performance eines Desktop-Prozessors im portablen Laptop-Format erfährt ihre Vollendung. Für Gamer und Creatives Mit gestochen scharfer WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel), einer hohen Bildwiederholrate von 240 Hz und G-SYNC-Unterstützung ist das IPS-Panel des XMG PRO 17 das optimale Gaming-Display. Aber auch für allen kreativen Tasks präsentiert es sich in Bestform: Eine jeweils 99-prozentige Abdeckung des sRGB- und des erweiterten DCI-P3-Farbraums rt Dir eine exzellente Farbgenauigkeit. Eine kontrastreiche Darstellung, hervorragende Blickwinkelstabilität und lebendig brillante Farben runden die Display-Eigenschaften ab. bis zu 4 externe Monitore Im professionellen Bereich steigern Multimonitor-Setups die Produktivität und finden auch bei Gaming- und Streaming-Systemen zunehmend Verwendung. Das XMG PRO 17 kann zusätzlich zu seinem internen Display nativ bis zu vier externe Bildschirme ansteuern: über HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4a und einen DisplayPort-fähigen USB-C-Anschluss, welche allesamt direkt an die leistungsstarke NVIDIA-dGPU angebunden sind und somit G-SYNC, NVIDIA Surround und alle aktuellen VR-Headsets unterstützen, sowie über einen an die effiziente iGPU von Intel gekoppelten Thunderbolt-4-Port. Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 ist weit mehr als eine Highspeed-Schnittstelle für den Datenaustausch mit den schnellsten, externen SSDs. Über seinen integrierten, an die effiziente iGPU gekoppelten DisplayPort-Stream ermöglicht der Steckplatz die Bildausgabe auf zwei 4K-fähige, externe Monitore oder auch das Anbinden der leistungsstärksten, multifunktionalen Dockingstations. Dadurch schließt Du Deinen Laptop blitzschnell und mit nur einem Kabel an Deine Arbeitsumgebung an - einschließlich Multimonitor-Setups, Netzwerkverbindung, Drucker, Maus und Tastatur. Konnektivitäts-Champion Ergänzend zu seinem Thunderbolt-4- und USB-C-3.2-Port bietet das XMG PRO 17 zwei USB-A-3.2-Steckplätze, 2,5-Gigabit-LAN, schnelles Wi-Fi 6E und einen microSD-Kartenleser. Der Mikrofonanschluss unterstützt außerdem ein optisches S/PDIF-Signal, für Videochats in hoher Qualität steht eine hochauflösende Full HD-Webcam mit Temporal Noise Reduction zur intelligenten Bildverbesserung bereit. Getrennte Ein- und Ausgänge für Kopfhörer und Mikrofon vervollständigen das Rundum-sorglos-Paket. Dank der smarten Positionierung der Anschlüsse befinden sich sämtliche Ports für große Stecker an der Rückseite des Laptops. Full-Size-Tastatur Bei der vielschreibertauglichen Tastatur des XMG PRO 17 gehen Style und Funktionalität Hand in Hand. Ein dedizierter, vollwertiger Nummernblock, Navigationstasten und separate Full-Size-Pfeiltasten erhöhen den Eingabekomfort im produktiven Einsatz. Neben einem klar definierten Druckpunkt für präzise Anschläge versprüht die Tastatur auf Wunsch viel RGB-Charme - entweder durch verschiedene Beleuchtungseffekte oder ein eigenes Setup dank der frei einstellbaren Einzeltastenbeleuchtung. Die Helligkeit ist mehrstufig regelbar. Gewaltige Klangwelten Um Dir den bestmöglichen Sound auf den Kopfhörer zu zaubern und eine maximal immersive Gaming-Experience zu ermöglichen, verwendet das XMG PRO 15 Creative-Sound-Blaster-Technologie zur maßgeschneiderten Klanganpassung. Über die App Sound Blaster Studio Pro kannst Du optimierte Klangprofile für Gaming, Filme oder Musik aufrufen, den Sound getrennt für Lautsprecherboxen und Headset an Deinen individuellen Geschmack anpassen und erhältst Funktionen zur Verbesserung von Sprachübertragungen: Die Pro-Version der App erlaubt etwa das Filtern unerwünschter, dynamischer Hintergrundgeräusche während einer Sprachübertragung.

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Notebook
Produktfarbe  Schwarz
Formfaktor  Klappgehäuse
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  43,2 cm (17" )
Display-Auflösung  2560 x 1440 Pixel
Touchscreen  Nein
HD-Typ  Wide Quad HD
Panel-Typ  IPS
Helligkeit  300 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate  240 Hz
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i9-13900HX
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz  5,4 GHz
Anzahl Prozessorkerne  24
Motherboard Chipsatz  Intel HM770
  
Speicher  
RAM-Speicher  32 GB
RAM-Speicher maximal  64 GB
Interner Speichertyp  DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz  5600 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  2000 GB
Speichermedien  SSD
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Gesamtkapazität der SSDs  2000 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  2000 GB
SSD Schnittstelle  PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor  M.2
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
  
Grafik  
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Separater Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 4070
On-Board Grafikadaptermodell  Intel® UHD Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher  8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
  
Audio  
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Kamera  
Frontkamera  Ja
Frontkamera HD Typ  Full HD
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  2500 Mbit/s
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
HDMI-Version  2.1
Anzahl Mini DisplayPorts  1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports  1
Intel® Thunderbolt 4  Ja
Typ Ladeanschluss  DC-Anschluss
  
Tastatur  
Numerisches Keypad  Ja
Eingabegerät  Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Pro
  
Akku/Batterie  
Batteriekapazität  80 Wh
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
  
Sicherheit  
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Trusted Platform Module (TPM)  Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version  2.0
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,8 kg
Breite  396 mm
Tiefe  262 mm
Höhe  24,9 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Notebook
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Bildschirmdiagonale:
43,2 cm (17" )
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
300 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-13900HX
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
5,4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
24
Motherboard Chipsatz:
Intel HM770
RAM-Speicher:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
2000 GB
Speichermedien:
SSD
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Gesamtkapazität der SSDs:
2000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
NVIDIA GeForce RTX 4070
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel® UHD Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
2500 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Mini DisplayPorts:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Batteriekapazität:
80 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Breite:
396 mm
Tiefe:
262 mm
Höhe:
24,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook, Notebooks, XMG Laptops, XMG Notebooks, 17 zoll laptop entspiegelt, xmg laptops, 17 zoll laptop, 10506175, 4070, schenker, intel, core, nvidia, geforce, windows, 2000, 13900, i913900hx, e23qck, wqhd, 240hz, 32gb, 11pro, notebook, zoll, wide, quad, intel®, ddr5sdram, wifi, 802.11ax, schwarz, 80211ax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.149,23*
€ 2.334,76*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.939,45*
€ 3.177,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.177,45*
€ 3.781,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.146,45*
€ 3.744,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.042,92*
€ 3.621,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.984,25*
€ 3.551,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.939,45*
€ 3.497,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.