Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schenker XMG FOCUS 15 - E23zfj - 15.6" 240Hz WQHD IPS Display Intel Core i9-13900HX 16GB - Core i9 - 1.000 GB (10506161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8273177
Hersteller:
     Schenker
Herst.-Nr.:
     10506161
EAN/GTIN:
     4250519967950
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations

Produkttext

The Essence of Gaming Level-up mit dem XMG FOCUS 15: Der vielseitige Gaming-Allrounder stößt mit einer 24-Kern-CPU von Intel, deutlich leistungsstärkeren NVIDIA-Grafikkarten und schnellen Displays für High-FPS-Gaming in die gehobene Performance-Klasse vor. Nicht nur der Core i9-13900HX und GPUs bis zur GeForce RTX 4070 belegen die Weiterentwicklung des 15.6" -Laptops, Du erhältst auch ein aufgebohrtes Kühlsystem und einen größeren 73-Wh-Akku. Diese Features verpackt das FOCUS 38,10cm (15") ein dezentes und modernes Gehäuse mit ebenfalls optimierter Stabilität. On-Top gibt es eine präzise Full-Size-Tastatur mit praktischem Nummernblock, großen Pfeiltasten und LED-Hintergrundbeleuchtung - einschließlich freier Wahl aus verschiedenen Farben. Maximale Leistung mit DLSS 3 NVIDIAs GeForce RTX 40-Grafikkarten zünden ein Innovationsfeuerwerk, dass Dir quer durch alle Leistungsklassen deutlich mehr FPS in Deinen Games liefert. Die Top-Ausstattungsvariante des XMG FOCUS 15 verwendet die sehr starke RTX 4070, alternativ sorgen bereits eine RTX 4060 oder RTX 4050 für viel Performance - jeweils in der maximalen Ausbaustufe mit 140 Watt Grafik-Leistung. Den Turbo zündest Du mit DLSS 3 als exklusivem Feature der RTX 40-Serie: Die KI-Technologie generiert zusätzliche, hochwertige Frames, so dass Deine Gaming-Experience selbst bei hoher Auflösung und aktivierten Raytracing-Effekten außergewöhnlich flüssig bleibt. Advanced Optimus Advanced Optimus schaltet die Anbindung des Laptop-Displays vollautomatisch und im laufenden Betrieb zwischen dem leistungsstarken NVIDIA-Grafikchip und der effizienten, integrierten GPU des Prozessors um. Beim Gaming profitierst Du von der Direktanbindung an die dGPU durch höhere Performance und einen minimierten Input-Lag. Das Umschalten auf die iGPU sorgt hingegen für einen effizienteren Betrieb und somit längere Akkulaufzeiten. Neben der automatischen Umschaltung via Advanced Optimus kannst Du die Anbindung auf Wunsch auch manuell über einen MUX-Switch anpassen. CPU-Power mit 24 Kernen Ausgestattet mit Intels Core i9-13900HX bietet Dir das XMG FOCUS 15 überragende CPU-Performance. Mit 24 Kernen, 32 Threads, satten 36 MB Cache und einem Boost-Takt von bis zu 5,4 GHz liefert der Prozessor eine beeindruckende Single- und Multicore-Leistung. Dabei setzt sich die High-End-CPU aus der HX-Serie deutlicher als jemals zuvor von der herkömmlichen H-Serie mit ihren lediglich bis zu 14 Kernen ab und ist folglich weit mehr als nur ein Refresh auf die neueste Generation. Flüssiges Gaming Das hochwertige und schnelle IPS-Panel des XMG FOCUS 15 überzeugt durch eine erstklassige Darstellungsqualität und lässt keine Wünsche offen. In schnellen Action-Spielen fesselt das Full HD-Display (1920 x 1080 Pixel) dank einer Bildwiederholrate von 165 Hz in Kombination mit NVIDIA G-SYNC mit einer außerordentlich flüssigen Wiedergabe. Leuchtend intensive Farben, hervorragende Schwarzwerte und Kontraste sowie eine hohe Blickwinkelstabilität und eine 95-prozentige sRGB-Farbraumabdeckung zählen zu den hervorstechenden Anzeigeeigenschaften. Alle Ports an Bord Ultraflexibel und topaktuell ausgestattet: Mit je zwei Mal USB-A und USB-C, Mini DisplayPort und HDMI, Gigabit-Ethernet und Wi-Fi 6E sowie einem microSD-Kartenleser ist das XMG FOCUS 15 anschlussseitig stark aufgestellt. Da einer der beiden USB-C-Ports Thunderbolt 4 bereitstellt, kannst Du nativ bis zu drei externe Monitore anschließen. Zusätzlich verfügt der Laptop nicht nur über eine hochauflösende Full HD-Webcam, sondern auch über getrennte Audio-Ports für Kopfhörer (kompatibel mit Kombistecker-Headsets) und Mikrofon. Mini DisplayPort und HDMI sind direkt an die leistungsstarke NVIDIA-Grafikkarte angebunden, somit ist das FOCUS 15 VR Ready. Großzügige Speicherausstattung Dank seiner flexiblen Möglichkeiten zur Speicherbestückung lässt sich das XMG FOCUS 15 perfekt auf Deine persönlichen Anforderungen zuschneiden. Der Laptop verfügt über zwei SO-DIMM-Steckplätze für maximal 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit einer Taktfrequenz von bis zu 5600 MHz. Außerdem bietet er Platz für zwei NVMe-SSDs im M.2-Format mit pfeilschneller PCI-Express-4.0-Anbindung. Ein nachträgliches Aufrüsten der Speicherkomponenten ist ohne Aufwand möglich, denn das Gehäuseinnere ist leicht zugänglich. Gewaltige Klangwelten Um Dir den bestmöglichen Sound auf den Kopfhörer zu zaubern und eine maximal immersive Gaming-Experience zu ermöglichen, verwendet das XMG FOCUS 15 Creative-Sound-Blaster-Technologie zur maßgeschneiderten Klanganpassung. Über die App Sound Blaster Studio kannst Du optimierte Klangprofile für Gaming, Filme oder Musik aufrufen, den Sound getrennt für Lautsprecherboxen und Headset an Deinen individuellen Geschmack anpassen und erhältst Funktionen zur Verbesserung von Sprachübertragungen.

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Notebook
Produktfarbe  Schwarz
Formfaktor  Klappgehäuse
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  39,6 cm (15.6" )
Display-Auflösung  2560 x 1440 Pixel
Touchscreen  Nein
HD-Typ  Wide Quad HD
Panel-Typ  IPS
Maximale Bildwiederholrate  240 Hz
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i9-13900HX
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz  5,4 GHz
Anzahl Prozessorkerne  24
Motherboard Chipsatz  Intel HM770
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
RAM-Speicher maximal  64 GB
Interner Speichertyp  DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz  5600 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  1000 GB
Speichermedien  SSD
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Gesamtkapazität der SSDs  1000 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  1000 GB
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
  
Grafik  
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Separater Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 4060
On-Board Grafikadaptermodell  Intel® UHD Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher  8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
  
Audio  
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Kamera  
Frontkamera  Ja
Frontkamera HD Typ  Full HD
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
HDMI-Version  2.1
Anzahl Mini DisplayPorts  1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports  1
Intel® Thunderbolt 4  Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss  Ja
Typ Ladeanschluss  DC-Anschluss
  
Tastatur  
Numerisches Keypad  Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Home
  
Akku/Batterie  
Batteriekapazität  73 Wh
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
  
Sicherheit  
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Trusted Platform Module (TPM)  Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version  2.0
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,4 kg
Breite  359,5 mm
Tiefe  238 mm
Höhe  26,9 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Notebook
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Bildschirmdiagonale:
39,6 cm (15.6" )
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-13900HX
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
5,4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
24
Motherboard Chipsatz:
Intel HM770
RAM-Speicher:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
NVIDIA GeForce RTX 4060
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel® UHD Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Mini DisplayPorts:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Batteriekapazität:
73 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Breite:
359,5 mm
Tiefe:
238 mm
Höhe:
26,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook, Notebooks, XMG Laptops, XMG Notebooks, 16gb 1 tb ssd notebook, xmg laptops, 15 zoll laptop, 10506161, 4060, schenker, focus, intel, core, nvidia, geforce, windows, home, 1000, 13900, i913900hx, e23zfj, 240hz, wqhd, display, 16gb, notebook, 15.6, zoll, wide, quad, intel®, ddr5sdram, wifi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.518,47*
€ 1.666,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.861,88*
€ 2.015,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,23*
€ 2.398,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,64*
€ 2.359,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,23*
€ 2.291,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,55*
€ 2.248,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,88*
€ 2.215,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.