Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W - 35,60cm (14") WQXGA IPS, AMD Ryzen 9 7940HS, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 4080, Windows 11 (90NR0DH5-M001L0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W Laptop 35,6 cm (14") Quad HD+ AMD Ryzen™ 9 7940HS 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W Laptop 35,6 cm (14") Quad HD+ AMD Ryzen™ 9 7940HS 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W Laptop 35,6 cm (14") Quad HD+ AMD Ryzen™ 9 7940HS 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W Laptop 35,6 cm (14") Quad HD+ AMD Ryzen™ 9 7940HS 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W Laptop 35,6 cm (14") Quad HD+ AMD Ryzen™ 9 7940HS 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W Laptop 35,6 cm (14") Quad HD+ AMD Ryzen™ 9 7940HS 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W Laptop 35,6 cm (14") Quad HD+ AMD Ryzen™ 9 7940HS 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W Laptop 35,6 cm (14") Quad HD+ AMD Ryzen™ 9 7940HS 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8268966
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0DH5-M001L0
EAN/GTIN:
     4711387092637
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W - 35,60cm (14") WQXGA IPS, AMD Ryzen 9 7940HS, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 4080, Windows 11 (90NR0DH5-M001L0)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, asus 14 zoll laptop, asus laptops, asus notebook 14", asus, 4080, 90nr0dh5m001l0, zephyrus, ga402xznc021w, wqxga, ryzen, 7940hs, 32gb, windows, 7940, ga402xz, nc021w, 90nr0dh5, m001l0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.948,07*
€ 3.164,46*
Frei Haus
ab € 2.939,97*
€ 3.164,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.164,46*
€ 3.765,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.132,88*
€ 3.728,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.030,96*
€ 3.606,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.975,30*
€ 3.540,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.948,07*
€ 3.508,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.