Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion S7 16ARHA7 82UG - AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz - Win 11 Home - Radeon RX 6600S - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") (82UG002BGE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Legion S7 AMD Ryzen™ 7 6800H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6600S Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion S7 AMD Ryzen™ 7 6800H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6600S Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion S7 AMD Ryzen™ 7 6800H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6600S Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion S7 AMD Ryzen™ 7 6800H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6600S Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion S7 AMD Ryzen™ 7 6800H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6600S Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion S7 AMD Ryzen™ 7 6800H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6600S Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion S7 AMD Ryzen™ 7 6800H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6600S Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-8268551
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82UG002BGE
EAN/GTIN:
     0196801117228
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Gaming Laptop
Gaming Notebook

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Legion S7 16ARHA7 82UG - AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz - Win 11 Home - Radeon RX 6600S - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 @ 165 Hz - Wi-Fi 6E - Onyx Gray - kbd: Deutsch - mit 3 Years Lenovo Premium Care with Onsite
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  82UG002BGE
Modell  Legion S7 16ARHA7 82UG
EAN/UPC  0196801117228

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Legion S7 16ARHA7 - 40.6 cm (16") - Ryzen 7 6800H - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Win 11 Home - Deutsch
Prozessor  AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz (4.7 GHz) / 16 MB Cache
Arbeitsspeicher  16 GB DDR5 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Speicherkapazität  1 TB SSD - NVMe
Bildschirm  40.6 cm (16") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1200 / WUXGA @ 165 Hz
Grafik  AMD Radeon RX 6600S / AMD Radeon 680M
Videospeicher  4 GB GDDR6 SDRAM
Gaming  Ja
Tastatur  Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Numerische Tastatur  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Batterie  Bis zu 10.6 Stunden
Sicherheit  Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe  Onyx Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.77 cm x 26 cm x 1.69 cm
Gewicht  2.23 kg
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
Services im Bundle  3 Years Lenovo Premium Care with Onsite

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Windows 11 Home - Deutsch
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.7 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
Cache  L3 - 16 MB
Funktionen  Integrierter Speicher-Controller
  
Arbeitsspeicher  
RAM  16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Max. unterstützter RAM-Speicher  16 GB
Technologie  DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit  4800 MHz
Nenndrehzahl  4800 MHz
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze  1
Leere Steckplätze  0
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
  
Bildschirm  
Typ  40.6 cm (16") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung  LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  165 Hz
Breitbild  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:10
Helligkeit  300 cd/m²
Farbraum  100% sRGB
Besonderheiten  FreeSync Technology, 178° Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, DC-Dimmer, werksseitig farbkalibriert nach X-Rite Pantone, Dolby Vision
  
Audio undamp; Video  
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor  AMD Radeon RX 6600S / AMD Radeon 680M
Videospeicher  4 GB GDDR6 SDRAM
Max. unterstützte Monitore  3 externe(r) Monitor(e)
Videosystemmerkmale  Advanced Optimus, AMD Smart Access Memory, AMD Smart Shift Technology, Direct X 12 Ultimate
Gaming  Ja
Kamera  Ja - 1080p
Kameramerkmale  Fixfocus, e-Kameraverschluss
Ton  Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Codec  Realtek ALC3306
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Audiofunktionen  Harman Audiotechnologie, Nahimic Audio
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Tastaturlayout  Deutsch
Numerische Tastatur  Ja
Leistungsmerkmale  Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Precision-Touchpad aus Glas, Austauschbare Tastenkappen
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller  M.2 Card
Besonderheiten  Dual-Strom (2x2)
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  99.99 Wh
Betriebszeit  Bis zu 10.6 Stunden
Akkubetriebszeit  Wiedergabedauer von lokal gespeichertem Video (1080p): bis zu 10.6 Stunden
  
AC-Adapter  
Eingang  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang  230 Watt
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  USB 3.2 Gen 1 (Always On)
USB 3.2 Gen 1
2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (135 W Spannungsversorgung)
HDMI
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser  4-in-1 (SD-Karte, MultiMediaCard, SDHC-Karte, SDXC-Karte)
  
Software  
Software inbegriffen  Microsoft Office (Testversion)
  
Verschiedenes  
Farbe  Onyx Gray
Gehäusematerial  Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite)
Oberflächenveredelung  Eiseneloxierendes Sandstrahlen
Sicherheit  Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale  Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, selbstheilendes BIOS, Super Rapid Charge
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter
Kennzeichnung  RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV High Gaming Performance Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisation  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.77 cm x 26 cm x 1.69 cm
Gewicht  2.23 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Home - Deutsch
CPU:
AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.7 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Cache:
L3 - 16 MB
Funktionen:
Integrierter Speicher-Controller
RAM:
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Max. unterstützter RAM-Speicher:
16 GB
Technologie:
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit:
4800 MHz
Nenndrehzahl:
4800 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze:
1
Leere Steckplätze:
0
Hauptspeicher:
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Typ:
40.6 cm (16") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
165 Hz
Breitbild:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:10
Helligkeit:
300 cd/m²
Farbraum:
100% sRGB
Multi-GPU-Konfiguration:
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor:
AMD Radeon RX 6600S / AMD Radeon 680M
Videospeicher:
4 GB GDDR6 SDRAM
Max. unterstützte Monitore:
3 externe(r) Monitor(e)
Gaming:
Ja
Kamera:
Ja - 1080p
Kameramerkmale:
Fixfocus, e-Kameraverschluss
Ton:
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Codec:
Realtek ALC3306
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Audiofunktionen:
Harman Audiotechnologie, Nahimic Audio
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja (RGB)
Tastaturlayout:
Deutsch
Numerische Tastatur:
Ja
Drahtlos:
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller:
M.2 Card
Besonderheiten:
Dual-Strom (2x2)
Kapazität:
99.99 Wh
Betriebszeit:
Bis zu 10.6 Stunden
Eingang:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang:
230 Watt
Speicherkartenleser:
4-in-1 (SD-Karte, MultiMediaCard, SDHC-Karte, SDXC-Karte)
Software inbegriffen:
Microsoft Office (Testversion)
Farbe:
Onyx Gray
Gehäusematerial:
Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite)
Oberflächenveredelung:
Eiseneloxierendes Sandstrahlen
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
Lokalisation:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Lenovo Laptops, Lenovo Notebooks, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, lenovo 16 zoll laptop, lenovo laptops, lenovo business laptop, lenovo, 82ug002bge, 1920, 1200, legion, ryzen, radeon, 6800h, 6600s, 6800, 6600, 16arha7, 82ug, home, nvme, 40.6, onyx, gray, kbd:, deutsch, years, premium, care, wifi, slim, wuxga
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.571,90*
€ 1.737,21*
Frei Haus
ab € 1.561,63*
€ 1.737,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,21*
€ 2.067,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,50*
€ 2.023,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,74*
€ 1.953,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,52*
€ 1.909,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,90*
€ 1.870,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,63*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,10*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,64*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,65*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,97*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.