Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Networks UACC-OM-SFP28-LR kompatibler BlueOptics SFP28 BO27Q13610D (UACC-OM-SFP28-LR-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics UACC-OM-SFP28-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     2753I-8261451
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     UACC-OM-SFP28-LR-BO
EAN/GTIN:
     4063232282138
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Hauptmerkmale

Leistungen  
SFP Transceiver-Typ  Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate  25000 Mbit/s
Schnittstelle  SFP28
Optischer Kabelverbinder  SFP28
SFP-Transceiver-Standard  LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  10000 m
Wellenlänge  1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)  1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)  1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie  25GBASE-LR
Duplex-System  Voll
  
Merkmale  
Produktfarbe  Silber
Gehäusematerial  Metall
  
Leistung  
Eingangsspannung  3.3 V
  
Betriebsbedingungen  
Maximale Betriebstemperatur  70 °C
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  0 - 90 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Paketgewicht  30 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
25000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP28
Optischer Kabelverbinder:
SFP28
SFP-Transceiver-Standard:
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
25GBASE-LR
Duplex-System:
Voll
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Eingangsspannung:
3.3 V
Maximale Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 90 °C
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, blueoptics, uaccomsfp28lrbo, kompatibler, ubiquiti, networks, uaccomsfp28lr, sfp28, singlemode, transceiver, gigabit, uacc, bo27q13610d, lcduplex, 25gbaselr, fiber, 1310nm, 10km, 0°c/+70°c, highspeed, datenübertragungen, glasfaser, netzwerken., unterstützt, ethernet, fibre, channel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.