Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W - Intel Core i9 13900H / 2.6 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4080 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Performance - 40.6 cm (16") (90NR0BK3-M000S0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
Artikel-Nr.:
     2753I-8242659
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0BK3-M000S0
EAN/GTIN:
     4711387047477
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W - Intel Core i9 13900H / 2.6 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4080 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Performance - 40.6 cm (16") 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte - mattschwarz
Gruppe  Notebooks
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90NR0BK3-M000S0
EAN/UPC  4711387047477

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-NM008W - 40.6 cm (16") - Core i9 13900H - 32 GB RAM - 1 TB SSD
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Win 11 Home
Prozessor  Intel Core i9 (13th Gen) 13900H / 2.6 GHz (5.4 GHz) / 24 MB Cache
Arbeitsspeicher  32 GB DDR5 (2 x 16 GB)
Speicherkapazität  1 TB SSD - NVMe, Performance
Bildschirm  40.6 cm (16") Mini LED-Hintergrundbeleuchtung 2560 x 1600 / WQXGA @ 240 Hz
Grafik  NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher  12 GB GDDR6 SDRAM
Gaming  Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte
Batterie  4 Zellen
Sicherheit  Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe  Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.5 cm x 24.6 cm x 2.29 cm
Gewicht  2.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Windows 11 Home
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i9 (13th Gen) 13900H / 2.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.4 GHz
Anz. der Kerne  14 Kerne
Cache  L3 - 24 MB
Funktionen  Intel Smart Cache
  
Arbeitsspeicher  
RAM  32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher  64 GB
Technologie  DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit  4800 MHz
Nenndrehzahl  4800 MHz
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze  2
Leere Steckplätze  0
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance
  
Bildschirm  
Typ  40.6 cm (16")
LCD-Hintergrundbeleuchtung  Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  240 Hz
Breitbild  Ja
Helligkeit  1100 cd/m²
Farbraum  100% DCI-P3
Besonderheiten  Blendfreie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, HDR (High Dynamic Range), 3 ms Ansprechrate, Pantone-zertifiziert, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 1000, 92 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
  
Audio undamp; Video  
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher  12 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale  ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus
Gaming  Ja
Kamera  Ja - 1080p
Kameramerkmale  IR-Kamera, Windows Hello
Ton  Zwei Hochtöner, zwei Woofer, 3-Mikrofon-Array
Kompatibilität  Dolby Atmos
Audiofunktionen  Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Leistungsmerkmale  Chiclet-Tastatur, ASUS Overstroke technologie, 1 RGB-Zone, 1.7 mm Tastenhub
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte
Besonderheiten  Dual-Strom (2x2)
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  90 Wh
  
AC-Adapter  
Eingang  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang  280 Watt, 20 V, 14 A
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery)
2 x USB 3.2 Gen 2
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)
HDMI 2.1
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser  Ja (microSDXC UHS-II)
  
Software  
Software inbegriffen  Armoury Crate, Xbox Game Pass Ultimate (3 Monate), GameVisual, Scenario Profiles
  
Verschiedenes  
Farbe  Mattschwarz
Sicherheit  Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale  ASUS Aura Sync technology, ErgoLift, BIOS-Schutz, AniMe Matrix Beleuchtung, ROG Intelligent Cooling, ROG Nebula Display
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.5 cm x 24.6 cm x 2.29 cm
Gewicht  2.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Home
CPU:
Intel Core i9 (13th Gen) 13900H / 2.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.4 GHz
Anz. der Kerne:
14 Kerne
Cache:
L3 - 24 MB
Funktionen:
Intel Smart Cache
RAM:
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher:
64 GB
Technologie:
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit:
4800 MHz
Nenndrehzahl:
4800 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze:
2
Leere Steckplätze:
0
Hauptspeicher:
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance
Typ:
40.6 cm (16")
LCD-Hintergrundbeleuchtung:
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
240 Hz
Breitbild:
Ja
Helligkeit:
1100 cd/m²
Farbraum:
100% DCI-P3
Multi-GPU-Konfiguration:
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher:
12 GB GDDR6 SDRAM
Gaming:
Ja
Kamera:
Ja - 1080p
Kameramerkmale:
IR-Kamera, Windows Hello
Ton:
Zwei Hochtöner, zwei Woofer, 3-Mikrofon-Array
Kompatibilität:
Dolby Atmos
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja (RGB)
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte
Besonderheiten:
Dual-Strom (2x2)
Kapazität:
90 Wh
Eingang:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang:
280 Watt, 20 V, 14 A
Speicherkartenleser:
Ja (microSDXC UHS-II)
Farbe:
Mattschwarz
Sicherheit:
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, asus 16 zoll laptop, asus laptops, asus notebook 32gb ram, 4080, asus, zephyrus, gu604vznm008w, wqxga, intel, core, 13900, 90nr0bk3m000s0, gu604vz, nm008w, miniled, i913900h, 32gb, windows, 2560, 1600, 13900h, 90nr0bk3, m000s0, home, geforce, nvme, performance, 40.6, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.913,61*
€ 4.165,90*
Frei Haus
ab € 3.905,06*
€ 4.165,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.165,90*
€ 4.957,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.096,18*
€ 4.874,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.983,81*
€ 4.740,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.930,54*
€ 4.677,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.913,61*
€ 4.657,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.