Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W - Intel Core i9 13980HX / 2.2 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4080 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Performance x 2 - 40.6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13980HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
Artikel-Nr.:
     2753I-8242657
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0C81-M000P0
EAN/GTIN:
     4711387037188
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W - Intel Core i9 13980HX / 2.2 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4080 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Performance x 2 - 40.6 cm (16") 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth
Gruppe  Notebooks
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90NR0C81-M000P0
EAN/UPC  4711387037188

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W - 40.6 cm (16") - Core i9 13980HX - 32 GB RAM - 1 TB SSD x 2
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Win 11 Home
Prozessor  Intel Core i9 (13th Gen) 13980HX / 2.2 GHz (5.6 GHz) / 36 MB Cache
Arbeitsspeicher  32 GB DDR5 (2 x 16 GB)
Speicherkapazität  2 TB: 2 x 1 TB SSD - NVMe, Performance
Bildschirm  40.6 cm (16") Mini LED-Hintergrundbeleuchtung 2560 x 1600 / WQXGA @ 240 Hz
Videospeicher  12 GB GDDR6 SDRAM
Gaming  Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Integrierte Webcam  Ja
Batterie  4 Zellen - bis zu 8.5 Stunden
Sicherheit  Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.4 cm x 26.4 cm x 3.04 cm
Gewicht  2.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Windows 11 Home
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i9 (13th Gen) 13980HX / 2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.6 GHz
Anz. der Kerne  24 Kerne
Cache  L3 - 36 MB
Funktionen  Intel Smart Cache
  
Arbeitsspeicher  
RAM  32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher  64 GB
Technologie  DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit  4800 MHz
Nenndrehzahl  4800 MHz
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze  2
Leere Steckplätze  0
  
Speicherkapazität  
Gesamtkapazität  2 TB
Hauptspeicher  2 x 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance
  
Bildschirm  
Typ  40.6 cm (16")
LCD-Hintergrundbeleuchtung  Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  240 Hz
Breitbild  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:10
Helligkeit  1100 cd/m²
Farbraum  100% DCI-P3
Besonderheiten  Blendfreie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, HDR (High Dynamic Range), 3 ms Ansprechrate, Pantone-zertifiziert, Dolby Vision, 90 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
  
Audio undamp; Video  
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videospeicher  12 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale  Max-Q-Design, ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus
Gaming  Ja
Kamera  Ja - 720p
Ton  Vier Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität  Dolby Atmos
Audiofunktionen  Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Leistungsmerkmale  Chiclet-Tastatur, N-Schlüssel-Überschlag, RGB-Tasten, ASUS Overstroke technology
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle  2.5 Gigabit Ethernet
Besonderheiten  Dual-Strom (2x2)
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  90 Wh
Betriebszeit  Bis zu 8.5 Stunden
  
AC-Adapter  
Eingang  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang  330 Watt, 20 V, 16.5 A
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)
2 x USB 3.2 Gen 2
Thunderbolt 4 (supports DisplayPort)
HDMI 2.1
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
LAN
  
Software  
Software inbegriffen  Xbox Game Pass Ultimate (3 Monate)
  
Verschiedenes  
Sicherheit  Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale  Administrations-Passwort, ASUS Aura Sync technology, Aura Sync Lichtleiste, Aura Sync-Logo, ROG Intelligent Cooling, Aura Sync Rear Glow, ROG Nebula Display, Thermal Grizzly Conductonaut Extreme
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter, anpassbare Schutzkappe
Kennzeichnung  TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.4 cm x 26.4 cm x 3.04 cm
Gewicht  2.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Home
CPU:
Intel Core i9 (13th Gen) 13980HX / 2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.6 GHz
Anz. der Kerne:
24 Kerne
Cache:
L3 - 36 MB
Funktionen:
Intel Smart Cache
RAM:
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher:
64 GB
Technologie:
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit:
4800 MHz
Nenndrehzahl:
4800 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze:
2
Leere Steckplätze:
0
Gesamtkapazität:
2 TB
Hauptspeicher:
2 x 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance
Typ:
40.6 cm (16")
LCD-Hintergrundbeleuchtung:
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
240 Hz
Breitbild:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:10
Helligkeit:
1100 cd/m²
Farbraum:
100% DCI-P3
Multi-GPU-Konfiguration:
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videospeicher:
12 GB GDDR6 SDRAM
Gaming:
Ja
Kamera:
Ja - 720p
Ton:
Vier Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität:
Dolby Atmos
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja (RGB)
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle:
2.5 Gigabit Ethernet
Besonderheiten:
Dual-Strom (2x2)
Kapazität:
90 Wh
Betriebszeit:
Bis zu 8.5 Stunden
Eingang:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang:
330 Watt, 20 V, 16.5 A
Software inbegriffen:
Xbox Game Pass Ultimate (3 Monate)
Sicherheit:
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter, anpassbare Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, asus 16 zoll laptop, asus laptops, 16 zoll laptop, asus, 4080, strix, scar, g634jznm002w, 2560, 1600, 13980, 90nr0c81m000p0, g634jz, nm002w, intel, core, wqxga, 90nr0c81, m000p0, 13980hx, home, geforce, nvme, performance, 40.6, 802.11a/b/g/n/ac/ax, wifi, bluetooth, 80211abgnacax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.877,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.141,06*
€ 4.927,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.099,50*
€ 4.878,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.974,96*
€ 4.730,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.912,57*
€ 4.655,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.877,59*
€ 4.614,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.