Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8238265 Herst.-Nr.: THD915GL EAN/GTIN: 5051794036367 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale\r\n \r\nMerkmale | | \r\nMaximale Bildschirmgröße | 27,9 cm (11" ) | \r\nEtui-Typ | Cover | \r\nProdukthauptfarbe | Schwarz | \r\nMarkenkompatibilität | Apple | \r\nEingebaute Lautsprecher | Nein | \r\nStandby-Modus | Ja | \r\nKompatibilität | iPad Air (5th/4th Gen) and iPad Pro (3rd, 2nd and 1st Gen) | \r\n | | \r\nAkku/Batterie | | \r\nEingebaute Batterie | Nein | \r\n | | \r\nGewicht und Abmessungen | | \r\nBreite | 260 mm | \r\nTiefe | 19 mm | \r\nHöhe | 197 mm | \r\nGewicht | 210 g | \r\n | | \r\nVerpackungsdaten | | \r\nMenge pro Packung | 1 Stück(e) | \r\n Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche ipad 10,9 zoll, tablet cover, ipad tablet cover, targus, ipad, generation, safeport, standard, thd915gl, schwarz, hintere, abdeckung, tablet, widerstandsfähig, antimikrobiell, polymer, thermoplastisches, polyurethan, apple, 10.9inch, 11inch, widerstandsfhig, 109inch, inch, generation);, case, 10.9, antimicrobial, 0092636358389 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 28,76* | € 39,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 35,97* | € 48,40* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,71* | € 52,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 39,01* | € 52,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,52* | € 62,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|