Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1554 Herst.-Nr.: THD915GL EAN/GTIN: 5051794036367 |
| |
|
| | |
| Highlights - Blue Shock Technology - fortschrittliches, leichtes Dreischicht-Eckenschutzsystem für ultimativen Geräteschutz
- Falltests aus 1,8 Metern nach militärischem Standard bestanden (MIL-STD-810G)
- Die DefenseGuard Antimicrobial Protection schafft eine sauberere Oberfläche und arbeitet kontinuierlich, um das Wachstum von Mikroorganismen auf der Tablet-Hülle zu verhindern
- Kompatibel mit den meisten Bildschirmschutzfolien
- Integrierter Ständer kann mit einer Hand geöffnet werden und ermöglicht bequemes Tippen und Ansehen
- Die abnehmbare Handschlaufe ist in den ausziehbaren Griff integriert
- Integrierte Halterung/Ladegerät für Apple Pencil, Apple Pencil (Gen 2) oder Stylus mit Auswurftaste (Apple Pencil separat erhältlich)
- Passend für das iPad Air 27,7 cm (10.9 Zoll) 5. und 4. Generation sowie iPad Pro der 3., 2. und 1. Generation mit 27,9 cm (11 Zoll)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 341 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 21.3 cm | Breite: | 29.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche ipad 10,9 zoll, tablet cover, ipad tablet cover, iPad, Air, (5th/4th, Gen) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 29,57* | € 39,32* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 35,80* | € 47,47* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,47* | € 50,52* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 39,09* | € 51,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 46,00* | € 60,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|