Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei E5577-320 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - 150 Mbps - 802.11b/g/n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8150794
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     E5577-320-S
EAN/GTIN:
     6901443045938
Suchbegriffe:
Mobiler Hotspot
mobiler hotspot huawei
mobiler hotspot

Übersicht

Kurzinfo  Huawei E5577-320 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - 150 Mbps - 802.11b/g/n
Gruppe  Modems
Hersteller  Huawei
Hersteller Art. Nr.  E5577-320-S
Modell  E5577-320
EAN/UPC  6901443405909

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Huawei E5577-320 - mobiler Hotspot - 4G LTE
Gerätetyp  Mobiler Hotspot
Formfaktor  Extern
Farbe  Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Max. Datenübertragungsrate  150 Mbps
Zellprotokoll  UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunkband  LTE B1/B20/B28/B3/B38/B40/B41/B7/B8
Netzwerk  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V
Batterie  1500 mAh - bis zu 6 Std.
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.68 cm x 5.8 cm x 1.35 cm
Gewicht  81 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Mobiler Hotspot
Formfaktor  Extern
Integrierte Peripheriegeräte  3,70cm (1,45") TFT LCD
Farbe  Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
  
Modem  
Anschlusstechnik  Kabellos
Speicher  128 MB
Max. Datenübertragungsrate  150 Mbps
Mobilfunkband  LTE B1/B20/B28/B3/B38/B40/B41/B7/B8
Zellprotokoll  UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Antenne  Intern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, DHCP, DNS, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll  DHCP
Leistungsmerkmale  Firewall, NAT Support, ALG-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, SOHO (Small Office/Home Office), DMZ-Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x micro-USB
  
Verschiedenes  
Unterstützte SIM-Karte  Normal (mini-SIM) x 1
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Verschlüsselungsalgorithmus  WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPS
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  3.5 Watt
Batterie  Lithium-Ionen
Kapazität  1500 mAh - bis zu 6 Std.
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.68 cm
Tiefe  5.8 cm
Höhe  1.35 cm
Gewicht  81 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Mobiler Hotspot
Formfaktor:
Extern
Integrierte Peripheriegeräte:
3,70cm (1,45") TFT LCD
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabellos
Speicher:
128 MB
Max. Datenübertragungsrate:
150 Mbps
Mobilfunkband:
LTE B1/B20/B28/B3/B38/B40/B41/B7/B8
Zellprotokoll:
UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Antenne:
Intern
Data Link Protocol:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, DHCP, DNS, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll:
DHCP
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
Schnittstellen:
1 x micro-USB
Unterstützte SIM-Karte:
Normal (mini-SIM) x 1
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Verschlüsselungsalgorithmus:
WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPS
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
3.5 Watt
Batterie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
1500 mAh - bis zu 6 Std.
Breite:
9.68 cm
Tiefe:
5.8 cm
Höhe:
1.35 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 5577, huawei, e5577320, e5577320s, e5577, schwarz, wirhotspot, 1500mah, mobiler, hotspot, mbps, 802.11b/g/n, 1500, 80211bgn, wlanrouter, einzelband, 24ghz, wlan, router, 4ghz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,26*
€ 88,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,30*
€ 90,20*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 90,62*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 90,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.