Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8130188 Herst.-Nr.: 89837 EAN/GTIN: 4043619898374 |
| |
|
| | |
| Produkttext\r\nDiese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An diese können M.2 SSDs im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Die Karte benötigt die PCIe Gabelung (Bifurcation) Funktion des Mainboards, um das PCIe Signal aufzuteilen, wenn mehrere Slots mit M.2 SSDs belegt werden.\r\nHinweis\r\nOhne PCIe Bifurcation kann nur der erste M.2 Slot der Karte verwendet werden.\r\n\r\n Hauptmerkmale\r\n \r\nAnschlüsse und Schnittstellen | | \r\nHostschnittstelle | PCIe | \r\nAusgangsschnittstelle | M.2 | \r\nGeschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | \r\nFormfaktor der Erweiterungskarte | Niedriges Profil | \r\nErweiterungskarte Standard | PCIe 4.0 | \r\nNVMe | Ja | \r\nAnzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 | \r\n | | \r\nDesign | | \r\nEingebaut | Ja | \r\nLED-Anzeigen | Ja | \r\nEinfache Installation | Ja | \r\n | | \r\nMerkmale | | \r\nS.M.A.R.T. Unterstützung | Ja | \r\nTRIM-Unterstützung | Ja | \r\n | | \r\nSystemanforderung | | \r\nUnterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | \r\nUnterstützte Linux-Betriebssysteme | Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15 | \r\nUnterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2019 | \r\nUnterstützung anderer Betriebsysteme | UEFI 2.3 | \r\n | | \r\nVerpackungsdaten | | \r\nMenge pro Packung | 1 Stück(e) | \r\nMontageblöcke enthalten | Ja | \r\nBetriebsanleitung | Ja | \r\nVerpackungsart | Box | \r\n Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m2 controller pci express, m2 festplatte, geöffnet, delock, 89837, nvme, express, bifurcation, card, karte, intern, profile, formfaktor, internal, speichercontroller, lowprofile, pcie, speicher, controller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,96* | € 60,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,04* | € 60,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 49,91* | € 66,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|