Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8122705 Herst.-Nr.: 4508301 EAN/GTIN: 4028085450837 |
| |
|
| | |
| INNEN und AUSSEN Die dimmbare LED-Akku-Tischleuchte für Garten, Balkon, Terrasse, Wohn- und Außenbereich. Dank Schutzklasse IP54 (Spritzwasser geschützt) hält sie auch Regenschauer aus und ist damit die ideale Gartenbeleuchtung. WIEDERAUFLADBAR Mit dem beiliegenden USB-Netzteil und 1,2 m langem Ladekabel mit magnetischem Easy-Connect-Stecker lässt sich die Akkuleuchte bequem aufladen. Kabellos bietet sie 12 Stunden Tischbeleuchtung bei maximaler Helligkeit und bis zu 24 Stunden im gedimmten Zustand (Akku Li-Ion, 4.400 mAh). EINFACHE BEDIENUNG Mit einem Finger lässt sich die Leuchte intuitiv über den Touch-Schalter ein- und ausschalten sowie dimmen. Durch ihr hohes Eigengewicht (~1 kg) hat sie einen soliden Stand. STIMMUNGSVOLL Der einzigartige Lampenschirm der Nuindie sorgt in Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer für eine volle Ausleuchtung auf den Tisch und angenehmes Akzentlicht nach oben. Das FLEX-Mood-Feature bietet über den Touch-Dimmer warmweißes und blendfreies Licht in 2 Farbtemperaturen (2.700 K und 2.200 K) und schafft so jederzeit die passende Atmosphäre - auch als Nachttischlampe und Leselampe. Hauptmerkmale Eigenschaften | Maße: Ø 11x25 cm In- und Outdoorleuchte Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden stufenlos dimmbar Farbtemperatur 2-Stufig änderbar magnetischer Easy-Connect-Stecker leicht und flexibel | Energie Effizienzklasse | F | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Eigenschaften: | Maße: Ø 11x25 cm | Energie Effizienzklasse: | F | Energieeffizienz: | F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 4508301, sigor, akkutischleuchte, nuindie, 250mm, grün, rund, akku, tischleuchte, [energieklasse, energieklasse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 54,97* | € 71,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 65,12* | € 83,42* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 65,13* | € 83,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,97* | € 140,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|