Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raidsonic ICY BOX IB-1232CL-U3 - HDD-Dockingstation - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz (IB-1232CL-U3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raidsonic ICY BOX IB-1232CL-U3 - HDD-Dockingstation - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz (IB-1232CL-U3)
Artikel-Nr.:
     2753I-8122614
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-1232CL-U3
EAN/GTIN:
     4250078169802
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
icy box hdd docking station
docking station

Übersicht

Kurzinfo  ICY BOX IB-1232CL-U3 - HDD-Dockingstation - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  RaidSonic
Hersteller Art. Nr.  IB-1232CL-U3
EAN/UPC  4250078169802

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ICY BOX IB-1232CL-U3 - HDD-Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Bustyp  USB 3.0
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Produktmaterial  Kunststoff
Stromversorgung  AC 100/240 V/DC 12 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen  Apple MacOS, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.4 cm x 11.2 cm x 6.2 cm
Gewicht  397 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Host-Bus  USB 3.0
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen  1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0 auf USB 3.0 Typ B Kabel - extern
Leistungsmerkmale  Hot-Swap-fähig, Ein-/Ausschalter, UASP-Übertragungsprotokoll, 4 LED-Anzeigen, Klon-Funktion
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Stromversorgung  
Typ  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 100/240 V/DC 12 V (50/60 Hz)
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.4 cm
Tiefe  11.2 cm
Höhe  6.2 cm
Gewicht  397 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  20 cm
Transporttiefe  16 cm
Transporthöhe  7 cm
Transportgewicht  705 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Host-Bus:
USB 3.0
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen:
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0 auf USB 3.0 Typ B Kabel - extern
Kennzeichnung:
Plug and Play
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 100/240 V/DC 12 V (50/60 Hz)
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows
Breite:
15.4 cm
Tiefe:
11.2 cm
Höhe:
6.2 cm
Transportbreite:
20 cm
Transporttiefe:
16 cm
Transporthöhe:
7 cm
Transportgewicht:
705 g
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station, 1232, ib1232clu3, raidsonic, 1232cl, sata, festplatten, hdddockingstation, 6gb/s, auch, gemeinsam, genutzt, 6gbs, dockingstation, schrank, voller, denen, arbeitet, wird, dieses, doppeldock, oder, ssds, schätzen, wissen., dürfen, gerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.