Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8120580 Herst.-Nr.: QAU-00009 EAN/GTIN: 0889842654752 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Microsoft Xbox Wireless Controller - Game Pad - kabellos - Bluetooth - Shockblau - für PC, Microsoft Xbox One, Android, iOS, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X | Gruppe | Game Controller | Hersteller | Microsoft | Hersteller Art. Nr. | QAU-00009 | EAN/UPC | 0889842654752 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Microsoft Xbox Wireless Controller - Game Pad - kabellos - Bluetooth | Produkttyp | Game Pad | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth | Steuerungen | D-Pad, 2 Analog-Sticks, Trigger, SHARE-Taste | Leistungsmerkmale | Sprechgarnituranschluss, Xbox Wireless support, texturierter Griff | Farbe | Shockblau | Entwickelt für | PC, Microsoft Xbox One, Android, iOS, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Game Pad | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth | Steuerungen | D-Pad, 2 Analog-Sticks, Trigger, SHARE-Taste | Leistungsmerkmale | Sprechgarnituranschluss, Xbox Wireless support, texturierter Griff | Farbe | Shockblau | | | Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Android, Apple iOS, Windows 10 | | | Verschiedenes | | Erforderliche Batterie | AA-Typ | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | PC, Microsoft Xbox One, Android, iOS, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Produkttyp: | Game Pad | Anschlusstechnik: | Kabellos - Bluetooth | Steuerungen: | D-Pad, 2 Analog-Sticks, Trigger, SHARE-Taste | Farbe: | Shockblau | Erforderliches Betriebssystem: | Android, Apple iOS, Windows 10 | Erforderliche Batterie: | AA-Typ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microsoft xbox controller, xbox controller, xbox, microsoft, series, wireless, controller, android, game, kabellos, bluetooth, shockblau, 00009, qau00009, blue, 46179215, projekt, retail, shock, žaidimu, valdiklis, blau, weiß, gamepad, analog, digital, aidimu |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 40,01* | € 52,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,26* | € 56,60* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,33* | € 59,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,13* | € 61,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,13* | € 72,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|