Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva I66-007 PC i7-12700KF Tower Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Schwarz (66007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA I66-007 PC Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Tower Schwarz
CAPTIVA I66-007 PC Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Tower Schwarz
CAPTIVA I66-007 PC Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Tower Schwarz
CAPTIVA I66-007 PC Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Tower Schwarz
CAPTIVA I66-007 PC Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Tower Schwarz
CAPTIVA I66-007 PC Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Tower Schwarz
CAPTIVA I66-007 PC Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Tower Schwarz
CAPTIVA I66-007 PC Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 11 Home Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8111434
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     66007
EAN/GTIN:
     4046373660072
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i7-12700KF
Prozessor-Taktfrequenz  3,6 GHz
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne  8
Prozessor Boost-Frequenz  5 GHz
Prozessor-Cache  16 MB
Bus Typ  DMI4
TDP-down konfigurierbar  95 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar  3,1 GHz
  
Speicher  
RAM-Speicher  32 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  500 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  SSD
Integrierter Kartenleser  Ja
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke  1
Gesamtkapazität der SSDs  500 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  500 GB
SSD Schnittstelle  NVMe, PCI Express 3.0
NVMe  Ja
SSD-Formfaktor  M.2
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Getrennter GPU-Hersteller  NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher  12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten  1
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,1000,100 Mbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
Anzahl PS/2 Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Mikrofon-Eingang  Ja
Kopfhörerausgänge  1
Line-out  Ja
Line-in  Ja
  
Design  
Gehäusetyp  Tower
Produktfarbe  Schwarz
Wasserkühlsystem  Ja
Sichtfenster  Ja
  
Leistungen  
Produkttyp  PC
Marktpositionierung  Gaming
Angetrieben von  MSI
Motherboard Chipsatz  Intel Z690
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Home
Betriebssystemsarchitektur  64-Bit
  
Prozessor Besonderheiten  
Intel® 64  Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie  Ja
Eingebettete Optionen verfügbar  Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
Leerlauf Zustände  Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)  Nein
Intel® Trusted-Execution-Technik  Nein
Execute Disable Bit  Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)  Nein
CPU Konfiguration (max)  1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
  
Leistung  
Stromversorgung  800 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  210 mm
Tiefe  390 mm
Höhe  445 mm
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein
Mitgelieferte Kabel  AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-12700KF
Prozessor-Taktfrequenz:
3,6 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Bus Typ:
DMI4
TDP-down konfigurierbar:
95 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
3,1 GHz
RAM-Speicher:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
SSD
Integrierter Kartenleser:
Ja
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
500 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
500 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Wasserkühlsystem:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Gaming
Angetrieben von:
MSI
Motherboard Chipsatz:
Intel Z690
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemsarchitektur:
64-Bit
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Nein
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Nein
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Nein
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Stromversorgung:
800 W
Breite:
210 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
445 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Mitgelieferte Kabel:
AC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, captiva gaming pc, komplett-pc, 66007, captiva, i66007, home, 12700, highend, gaming, i712700kf/rtx3080, 12gb, gddr6x/ssd, 500gb/32768/msi/windows, 64bit, i712700kf, tower, intel®, core, ddr4sdram, windows, schwarz, 3080, 32768, i712700kfrtx3080, gddr6xssd, 500gb32768msiwindows, intel, 12700kf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.695,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,99*
€ 2.190,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,84*
€ 2.163,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,12*
€ 2.101,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,32*
€ 2.059,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,87*
€ 2.018,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.