Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettrechner Captiva Power Starter I57-572 (i3-10100/SSD 240GB/1TB/8192/DVD-RW/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (57572)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I57-572 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I57-572 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I57-572 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I57-572 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8110868
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     57572
EAN/GTIN:
     4046373575727
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettrechner Captiva Power Starter I57-572 (i3-10100/SSD 240GB/1TB/8192/DVD-RW/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (57572)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, komplett-pc, 57572, captiva, power, starter, i57572, i310100/ssd, 240gb/1tb/8192/dvdrw/msi/windows, home, 64bit, 10100, 8192, i310100ssd, 240gb1tb8192dvdrwmsiwindows, 240gb, windows, komplettrechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,11*
€ 577,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,87*
€ 573,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,48*
€ 557,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.