Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Legend 800 - SSD - 2000GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper (ALEG-800-2000GCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-8108450
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-800-2000GCS
EAN/GTIN:
     4711085940230
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Legend 800 - SSD - 2000 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ALEG-800-2000GCS
Modell  Legend 800
EAN/UPC  4711085940230

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Legend 800 - SSD - 2000 GB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  2000 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVMe 1.4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 2.65 mm
Gewicht  7.3 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  2000 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVMe 1.4
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  2.65 mm
Gewicht  7.3 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  1200 TB
Interner Datendurchsatz  3500 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,500,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SSD Toolbox
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Verpackungsdetails  Box
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
2000 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.65 mm
Gewicht:
7.3 g
SSD-Leistung:
1200 TB
Interner Datendurchsatz:
3500 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
MTBF:
1,500,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Software inbegriffen:
SSD Toolbox
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Verpackungsdetails:
Box
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2tb, internes ssd, a data ssd, 2000, adata, 2280, nvme, legend, pcie, aleg8002000gcs, aleg, 2000gcs, intern, 256bitaes, integrierter, kühlkörper, khlkrper, gen4, internes, solid, state, drive, express, nand, retail, gen4x4, r:3500/, w:2800mb/s, 3500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 114,19*
€ 142,37*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 117,22*
€ 146,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,09*
€ 163,64*
€ 6,90*
ab € 141,22*
€ 174,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.