Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Pro Briefcase 14 - Notebook-Tasche - 35.6 cm (14") - Schwarz mit HD Siebdrucklogo - für Latitude 5400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Pro Briefcase 14 - Notebook-Tasche - 35.6 cm (14") - Schwarz mit HD Siebdrucklogo - für Latitude 5400
Artikel-Nr.:
     2753I-8045299
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     460-BCMO
EAN/GTIN:
     0884116328339
Suchbegriffe:
dell
briefcase
460bcmo
5400

Übersicht

Kurzinfo  Dell Pro Briefcase 14 - Notebook-Tasche - 35.6 cm (14") - Schwarz mit HD Siebdrucklogo - für Latitude 5400
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  460-BCMO
Modell  Pro Briefcase 14
EAN/UPC  5397184162934

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Pro Briefcase 14 - Notebook-Tasche
Produkttyp  Notebook-Tasche
Farbe  Schwarz mit HD Siebdrucklogo
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.1 cm x 11.2 cm x 27.9 cm
Gewicht  0.71 kg
Notebook-Kompatibilität  35.6 cm (14")
Funktionen  Wasserfest, Schaumstoffpolsterung, gepolsterte Griffe, gepolsterter Schulterriemen, Tunnel zur Befestigung an einem Trolley
Tragegurt  Gepäckwagengurt, Tragegriff oben, Trageriemen
Entwickelt für  Latitude 5400

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Tasche
Breite  37.1 cm
Tiefe  11.2 cm
Höhe  27.9 cm
Gewicht  0.71 kg
Notebook-Kompatibilität  35.6 cm (14")
Zusätzliche Fächer  Power Bank
Funktionen  Wasserfest, Schaumstoffpolsterung, gepolsterte Griffe, gepolsterter Schulterriemen, Tunnel zur Befestigung an einem Trolley
Tragegurt  Gepäckwagengurt, Tragegriff oben, Trageriemen
Farbe  Schwarz mit HD Siebdrucklogo
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Latitude 5400

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Notebook-Tasche
Breite:
37.1 cm
Tiefe:
11.2 cm
Höhe:
27.9 cm
Notebook-Kompatibilität:
35.6 cm (14")
Zusätzliche Fächer:
Power Bank
Tragegurt:
Gepäckwagengurt, Tragegriff oben, Trageriemen
Farbe:
Schwarz mit HD Siebdrucklogo
Entwickelt für:
Dell Latitude 5400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 101,25*
€ 128,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,91*
€ 166,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.