Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-AXE59BT - Netzwerkadapter - PCIe - 802,11a, 802,11b/g/n, 802,11ax, Bluetooth 5,2 (90IG07I0-MO0B00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PCE-AXE59BT AXE5400 BT5.2 WLAN 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AXE59BT AXE5400 BT5.2 WLAN 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AXE59BT AXE5400 BT5.2 WLAN 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AXE59BT AXE5400 BT5.2 WLAN 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AXE59BT AXE5400 BT5.2 WLAN 2402 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-8041612
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07I0-MO0B00
EAN/GTIN:
     4711081731146
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Übersicht

Kurzinfo  ASUS PCE-AXE59BT - Netzwerkadapter - PCIe - 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90IG07I0-MO0B00
Modell  PCE-AXE59BT
EAN/UPC  4711081731146

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS PCE-AXE59BT - Netzwerkadapter - PCIe
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
Gewicht  78.4 g
Data Link Protocol  802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
Systemanforderungen  Windows 10 64-bit Edition, Microsoft Windows 11

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistungsmerkmale  MU-MIMO-Technologie, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), unterstützt 160 MHz Bandbreite
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
  
Antenne  
Antenne  Extern abnehmbar
Antennenzahl  2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x Antenne
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech, Antennenfuß
Verschlüsselungsalgorithmus  WPA3
Kennzeichnung  EAC, UKCA
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 64-bit Edition, Microsoft Windows 11
  
Maße und Gewicht  
Gewicht  78.4 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express x1
Anschlusstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Antenne:
Extern abnehmbar
Antennenzahl:
2
Schnittstellen:
2 x Antenne
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech, Antennenfuß
Verschlüsselungsalgorithmus:
WPA3
Kennzeichnung:
EAC, UKCA
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 10 64-bit Edition, Microsoft Windows 11
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, asus bluetooth adapter, adapter bluetooth, asus, pceaxe59bt, axe59bt, pcie, netzwerkadapter, 90ig07i0mo0b00, bluetooth, 80211ax, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ax, 80211a, 80211bgn, 90ig07i0, mo0b00, 11ax, axe5400, 5400, bt5.2, wlan, bt52, wifi, adapter, pciecard, 2402, card
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 30,93*
€ 41,04*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,40*
€ 45,59*
€ 5,50*
ab € 36,09*
€ 47,34*
€ 6,78*
ab € 36,12*
€ 47,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,72*
€ 70,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.