Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR EX100U - SSD - 4TB - extern (tragbar) - USB 3,2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder) (CSSD-EX100U4TB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair EX100U 4 TB Schwarz
Corsair EX100U 4 TB Schwarz
Corsair EX100U 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8033219
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-EX100U4TB
EAN/GTIN:
     0840006663706
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR EX100U - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  CORSAIR
Hersteller Art. Nr.  CSSD-EX100U4TB
Modell  EX100U
EAN/UPC  0840006663706

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR EX100U - SSD - 4 TB - USB 3.2 Gen 2x2
Typ  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2x2 - USB-C
Datenübertragungsrate  20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37 mm x 79 mm x 11 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2x2
Breite  37 mm
Tiefe  79 mm
Höhe  11 mm
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C auf USB-A Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität:
4 TB
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 2x2
Breite:
37 mm
Tiefe:
79 mm
Höhe:
11 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C auf USB-A Kabel
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 4tb, external hdd, external hard drives ssd, corsair, ex100u, cssdex100u4tb, 1600, cssd, ex100u4tb, extern, tragbar, usbc, steckverbinder, 1500, ssdfestplatte, schwarz, 4000, festplatte, portable, storage, typec, read, write, bietet, beeindruckende, speicherkapazität, ihre, daten, medien
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 344,84*
€ 394,39*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 375,54*
€ 431,45*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 399,44*
€ 453,80*
Frei Haus
ab € 399,66*
€ 454,71*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 406,43*
€ 462,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,80*
€ 540,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,35*
€ 534,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,23*
€ 503,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,36*
€ 497,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,44*
€ 475,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.