Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair EX100U 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair EX100U 4 TB Schwarz
Corsair EX100U 4 TB Schwarz
Corsair EX100U 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102003017
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-EX100U4TB
EAN/GTIN:
     840006663706
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
1600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1500 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 331,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.