Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tolino Epos 3 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz (EPOS 3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tolino Epos 3 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz (EPOS 3)
Artikel-Nr.:
     2753I-8033173
Hersteller:
     tolino
Herst.-Nr.:
     EPOS 3
EAN/GTIN:
     4016621129347
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
E-Book Reader

Produkttext

8" -Display: große Bühne fÜr große Geschichten! Entdeckern Sie maximeles LesevergnUgern euf dem 20,30cm (8") grogen Displey! Der neue tolino epos S besticht nicht nur durch sein großforr-netiges 20,30cm (8") -Displey, sanderrn euch durch seinen leistungsstarken Ouad Core-Prozessor und des verbesserte E 'rnk Displey - ideel fur graze Schriftgroaen und den Vergrtgerungsmodus TOLINO S 20,30cm (8") -Display: große Bühne fÜr große Geschichten! Entdeckern Sie maximeles LesevergnUgern euf dem 20,30cm (8") grogen Displey! Der neue tolino epos S besticht nicht nur durch sein großforr-netiges 20,30cm (8") -Displey, sanderrn euch durch seinen leistungsstarken Ouad Core-Prozessor und des verbesserte E 'rnk Displey - ideel fur graze Schriftgroaen und den Vergrtgerungsmodus Entscheiden Sie wie Sie ern liebstern blettern: user des pre-ise Touchscreen Oder d e grocen 316ttertesten ern Rend Ihres tolino epos S Flexibel Sind Sie euch durch die autometische Displey Amp-sung die es Ihaen erleubt, ederzeit zwischern Bach und Ouerformet zu wechseln Mit dern neuen tolino epos 3 lesen Sie dank Wesserschutz euch entspennt in der Bedewenne dem Schwimmbed Oder am See! Noch mehr Platz fÜr Ihre Lieblingsbücher user 3 Millionen eaooks warren dereuf gelesen zu werden Etobern Sie rund um die Uhr in den Onlineshops der tolino Buchhendler und leden Sie interessente Neuheiten jederzeit -uf Ihren eke-der Fur Ihre personlichen Leseschetze Eteht Ihren euf dem talino epos 3 jede Venge zur Verfugung Denk des Spe cherplatzes von 32 GB devon rund SO GB fur 'hr-e lessen s ch bis zu 24000 eBaoks -uf dern tolino epos S Lakel speichern und begleiten Sie stets flexibel durch Ihrern Allteg und -uf Ihrern keisen

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  20,3 cm (8" )
Touchscreen  Ja
Technologie  E Ink Carta
Bildschirmauflösung  1440 x 1920 Pixel
Farbe  Nein
Display-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Dateiformate  
Unterstützte Dokumentenformate  EPUB DRM, PDF, TXT
Unterstützte Audioformate  Nicht unterstützt
Unterstützte Bildformate  Nicht unterstützt
Unterstützte Videoformate  Nicht unterstützt
  
Speicher  
Interne Speicherkapazität  32 GB
Kompatible Speicherkarten  Nicht unterstützt
RAM-Kapazität  1000 MB
Speicherkapazität (e-books)  24000
  
Prozessor  
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessor  Allwinner B300
Prozessortaktfrequenz  1,8 MHz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
Kopfhörerausgang  Nein
Kopfhörer-Anschluss  Nicht unterstützt
Bluetooth  Nein
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Nein
  
Merkmale  
Wörterbuch  Ja
Wörterbuch Sprachen  Niederländisch, Englisch, Französisch, GER, Italienisch
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Ein-/Ausschalter  Ja
Wasserfest  Ja
  
Software  
Rechter Rand (Rolle)  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  1200 mAh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  232 g
Höhe  181,4 mm
Tiefe  7,6 mm
Breite  160,5 mm
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Bildschirmdiagonale:
20,3 cm (8" )
Touchscreen:
Ja
Technologie:
E Ink Carta
Bildschirmauflösung:
1440 x 1920 Pixel
Farbe:
Nein
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Unterstützte Dokumentenformate:
EPUB DRM, PDF, TXT
Unterstützte Audioformate:
Nicht unterstützt
Unterstützte Bildformate:
Nicht unterstützt
Unterstützte Videoformate:
Nicht unterstützt
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität:
1000 MB
Speicherkapazität (e-books):
24000
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor:
Allwinner B300
Prozessortaktfrequenz:
1,8 MHz
WLAN:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kopfhörerausgang:
Nein
Kopfhörer-Anschluss:
Nicht unterstützt
Bluetooth:
Nein
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Wörterbuch:
Ja
Wörterbuch Sprachen:
Niederländisch, Englisch, Französisch, GER, Italienisch
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Wasserfest:
Ja
Rechter Rand (Rolle):
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
1200 mAh
Höhe:
181,4 mm
Tiefe:
7,6 mm
Breite:
160,5 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: eBook Lesegerät, eBook Reader, eReader, tablet 8 zoll, tablet pc, ebook reader tolino, tolino, epos, 4016621129347, cf49958, 49958, ebookreader, schwarz, zoll, ebook, reader, display, monochrom, bildschirm, eink, carta, technologie, dual, 20.3, touchscreen, wlan, 2032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.