Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8032304 Herst.-Nr.: MBXSPKR-BA015 EAN/GTIN: 5706998810465 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produkttyp | Akku | Gerätekompatibilität | Tragbarer Lautsprecher | Markenkompatibilität | Bose | Kompatibilität | Soundlink Mini 2 | Produktfarbe | Schwarz | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Akku-/Batteriekapazität | 3400 mAh | Akku-/Batteriespannung | 7,4 V | Batteriekapazität (Wattstunden) | 25,16 Wh | Anzahl | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Akku | Gerätekompatibilität: | Tragbarer Lautsprecher | Markenkompatibilität: | Bose | Kompatibilität: | Soundlink Mini 2 | Produktfarbe: | Schwarz | Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Akku-/Batteriekapazität: | 3400 mAh | Akku-/Batteriespannung: | 7,4 V | Batteriekapazität (Wattstunden): | 25,16 Wh | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 22,37* | € 31,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 43,92* | € 59,11* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 48,51* | € 65,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|