Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-h1887XU-RP NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz - Weiß E-2334 (TS-H1887XU-RP-E2334-16G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-h1887XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2334
QNAP TS-h1887XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2334
QNAP TS-h1887XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2334
QNAP TS-h1887XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2334
QNAP TS-h1887XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2334
QNAP TS-h1887XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2334
QNAP TS-h1887XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2334
Artikel-Nr.:
     2753I-8029316
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H1887XU-RP-E2334-16G
EAN/GTIN:
     4711103082249
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server

Hauptmerkmale

Speichermedium  
Installierte Speichertreiber  Nein
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  18
Typ des installierten Speicherlaufwerks  Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke  HDD und SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle  SATA
RAID-Unterstützung  Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen  2.5,3.5"
Unterstützte Systemlaufwerksgrößen  3.5"
RAID Level  1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
RAID-Neuaufbau  Ja
Unterstützte Dateisysteme  FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming  Ja
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel Xeon E
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  E-2334
Prozessor-Taktfrequenz  3,4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz  4,8 GHz
Anzahl Prozessorkerne  4
Prozessor-Threads  8
Prozessor-Cache  8 MB
CPU Konfiguration (max)  1
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Maximum unterstützte RAM  128 GB
Speicherkartensteckplätze  4 x ECC UDIMM DDR4
Memory Formfaktor  UDIMM
ECC  Ja
Flash-Speicher  5000 MB
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  100,1000,2500 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie  10GBASE-T
DHCP-Server  Ja
iSCSI-Unterstützung  Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle  IPv4, IPv6
Dynamisches DNS (DDNS)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  4
USB Anschluss  Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  4
SATA III Anschlüsse  18
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)  1
  
Design  
Gehäusetyp  Rack (2U)
Kühlung  Aktiv
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter  4 Lüfter
Lüfterdurchmesser  6 cm
LED-Anzeigen  HDD, LAN, Status, USB
  
Leistungen  
Typ  NAS
Geräteklasse  Kleines und Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion  Ja
Backup-Funktionen  Cloud, iSCSI LUN
Zahl der Benutzer  16000 Benutzer
Schnappschuss  Ja
Management-Protokolle  SMB/CIFS, AFP, NFS
Web-basiertes Management  Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Zugriffkontrollliste  Ja
Reset-Knopf  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Integrierter FTP-Server  Ja
Unterstützter Browser  Apple Safari (latest version), Google Chrome (latest version), Microsoft Edge (latest version), Mozilla Firefox (latest version)
Systemprotokoll  Ja
Hot Spare  Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung  Ja
Gemeinsamer Ordner  Thick, Thin
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  QuTS hero
Version des Betriebsystems  h5.0.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Server-Betriebssysteme  Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme  IBM AIX 7.1, Solaris 10
  
Leistung  
Platzierung der Stromversorgung  Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit  550 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten  2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  483 mm
Tiefe  630 mm
Höhe  88 mm
Gewicht  13 kg
Paketgewicht  19 kg
  
Prozessor Besonderheiten  
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie  Ja
Execute Disable Bit  Ja
Leerlauf Zustände  Ja
Intel® 64  Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik  Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 70 °C
  
Sonstige Funktionen  
Fibre Channel-Funktionen  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
19,1 kg
Installierte Speichertreiber:
Nein
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
18
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD und SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
SATA
RAID-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5"
Unterstützte Systemlaufwerksgrößen:
3.5"
RAID Level:
1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
RAID-Neuaufbau:
Ja
Unterstützte Dateisysteme:
FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel Xeon E
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
E-2334
Prozessor-Taktfrequenz:
3,4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4,8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor-Cache:
8 MB
CPU Konfiguration (max):
1
RAM-Speicher:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Maximum unterstützte RAM:
128 GB
Speicherkartensteckplätze:
4 x ECC UDIMM DDR4
Memory Formfaktor:
UDIMM
ECC:
Ja
Flash-Speicher:
5000 MB
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000,2500 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10GBASE-T
DHCP-Server:
Ja
iSCSI-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
SATA III Anschlüsse:
18
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Gehäusetyp:
Rack (2U)
Kühlung:
Aktiv
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter:
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser:
6 cm
LED-Anzeigen:
HDD, LAN, Status, USB
Typ:
NAS
Geräteklasse:
Kleines und Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion:
Ja
Backup-Funktionen:
Cloud, iSCSI LUN
Zahl der Benutzer:
16000 Benutzer
Schnappschuss:
Ja
Management-Protokolle:
SMB/CIFS, AFP, NFS
Web-basiertes Management:
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Zugriffkontrollliste:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
Systemprotokoll:
Ja
Hot Spare:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Gemeinsamer Ordner:
Thick, Thin
Installiertes Betriebssystem:
QuTS hero
Version des Betriebsystems:
h5.0.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
IBM AIX 7.1, Solaris 10
Platzierung der Stromversorgung:
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit:
550 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
2
Breite:
483 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
88 mm
Paketgewicht:
19 kg
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 70 °C
Fibre Channel-Funktionen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, qnap storage server, storage server, nas 2,5", 1887, qnap, tsh1887xurpe233416g, 2334, h1887xu, e2334, tsh1887xurp, rack, 233416, intel, xeon, 2u18bay, raid, gigabit, ethernet, cores/8, threads, 16gb, ddr4, 1x16, 18bay, rackmount, server, systems, black, white
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.677,38*
€ 3.880,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.784,48*
€ 3.982,48*
Frei Haus
ab € 3.918,86*
€ 4.111,80*
Frei Haus
ab € 4.024,89*
€ 4.219,82*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 4.103,26*
€ 4.299,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.299,96*
€ 5.116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.242,72*
€ 5.048,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.148,58*
€ 4.936,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.103,26*
€ 4.882,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.