Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion T5 26IAB7 90SV - Tower - Core i5 12400F / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - GF RTX 3050 - GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Legion T5 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8026761
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90SV00B9GE
EAN/GTIN:
     0196380449925
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Legion T5 26IAB7 90SV - Tower - Core i5 12400F / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - GF RTX 3050 - GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 11 Home - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller - mit 3 Years Lenovo Premium Care with Onsite
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  90SV00B9GE
Modell  Legion T5 26IAB7 90SV
EAN/UPC  0196380449925

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Legion T5 26IAB7 - Tower - Core i5 12400F 2.5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Tower
Services im Bundle  3 Years Lenovo Premium Care with Onsite
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400F / 2.5 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  NVIDIA GeForce RTX 3050
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Gaming  Ja
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.5 cm x 39.54 cm x 42 cm
Gewicht  14 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  3 Years Lenovo Premium Care with Onsite
Formfaktor des Produktes  Tower
Integrierte Peripheriegeräte  1 hinterer Lüfter, Legion OY Iconic LED, Default Air Cooler
Gaming  Ja
Integrierte Sicherheit  Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400F
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel B660
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0 x4
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 3050
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen  4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten)
1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1)
1 x Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Datentransfer, 5V 3A Ladefunktion)
4 x USB 2.0
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
3 x Audio-Ausgang
1 x HDMI
2 x DisplayPort
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragegriff
Kennzeichnung  RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  500 Watt
Effizienz  85%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home Deutsch
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.5 cm
Tiefe  39.54 cm
Höhe  42 cm
Gewicht  14 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,0 kg
Typ:
Personal-Computer
Services im Bundle:
3 Years Lenovo Premium Care with Onsite
Formfaktor des Produktes:
Tower
Integrierte Peripheriegeräte:
1 hinterer Lüfter, Legion OY Iconic LED, Default Air Cooler
Gaming:
Ja
Integrierte Sicherheit:
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 12400F
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel B660
Installierte Größe:
18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 3050
Videospeicher:
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Tragegriff
Kennzeichnung:
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
500 Watt
Effizienz:
85%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Home Deutsch
Breite:
20.5 cm
Tiefe:
39.54 cm
Höhe:
42 cm
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, lenovo komplett-pc, komplett-pc, komplettsysteme ssd 512 gb, lenovo, 90sv00b9ge, 3050, legion, 26iab7, 12400, i512400f, 16gb/512gb, rtx3050, bluetooth, 16gb512gb, 12400f, 16gb, 512gb, 90sv, tower, core, nvme, gige, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, home, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 855,19*
€ 935,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.012,12*
€ 1.105,21*
Frei Haus
ab € 1.009,22*
€ 1.105,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,21*
€ 1.315,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,68*
€ 1.311,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,25*
€ 1.286,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,25*
€ 1.255,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,12*
€ 1.204,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,74*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,73*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,98*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,52*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,13*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 119,85*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,57*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 23,03*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.