Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1500CBA-BQ0440X - Intel Core i7 1255U / 1.7 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") (90NX0551-M00JS0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8025074
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0551-M00JS0
EAN/GTIN:
     4711081917175
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ExpertBook B1 B1500CBA-BQ0440X - Intel Core i7 1255U / 1.7 GHz - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Star Black
Gruppe  Notebooks
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90NX0551-M00JS0
EAN/UPC  4711081917175

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ExpertBook B1 (15.6") - Core i7 SSD
Produktbeschreibung  ASUS ExpertBook B1 B1500CBA-BQ0440X - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1255U - 16 GB RAM - 1 TB SSD
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Win 11 Pro
Prozessor  Intel Core i7 (4.7 GHz)
Prozessor  Intel Core i7 (12. Gen.) 1255U / 1.7 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Arbeitsspeicher  DDR4
Arbeitsspeicher  16 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität  SSD
Bildschirm  (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirm  39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD
Grafik  Intel Iris Xe Graphics
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Numerische Tastatur  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe  Star Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.8 cm x 23.65 cm x 1.94 cm
Gewicht  1.88 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Windows 11 Pro
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7
CPU  Intel Core i7 (12. Gen.) 1255U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne  10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.7 GHz
Funktionen  Intel Smart Cache
  
Arbeitsspeicher  
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
RAM  16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  SSD
Hauptspeicher  1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
  
Bildschirm  
LCD-Hintergrundbeleuchtung  LED-Hintergrundbeleuchtung
Typ  39.6 cm (15.6")
Besonderheiten  Blendfreie
Auflösung  1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:9
Helligkeit  250 cd/m²
Farbraum  45% NTSC
Besonderheiten  Blendfreie, WideView, NanoEdge-Bildschirm, 90 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
  
Audio undamp; Video  
Kamera  Ja
Grafikprozessor  Intel Iris Xe Graphics
Videosystemmerkmale  Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kameramerkmale  Rollladen für Privatsphäre
Ton  Lautsprecher, Feldmikrofon
Audiofunktionen  Eingang: KI Geräuschunterdrückung
  
AC-Adapter  
Ausgang  19 V
Eingang  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang  65 Watt, 19 V, 3.42 A
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Numerische Tastatur  Ja
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Netzwerkschnittstelle  Gigabit Ethernet
Besonderheiten  Dual-Strom (2x2)
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  42 Wh
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
2 x USB 3.2 Gen 2
USB 2.0
HDMI
LAN (RJ-45)
VGA
Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery)
Speicherkartenleser  Ja (microSD)
  
Software  
Software inbegriffen  MyASUS, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
  
Verschiedenes  
Farbe  Star Black
Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale  Systemkennwort, Festplatten-Passwort, MIL-STD-810H getestet, Computrace Ready von BIOS
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  RoHS, REACH
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.8 cm x 23.65 cm x 1.94 cm
Gewicht  1.88 kg
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Pro
CPU:
Intel Core i7
Anz. der Kerne:
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.7 GHz
Funktionen:
Intel Smart Cache
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
RAM:
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Hauptspeicher:
SSD
LCD-Hintergrundbeleuchtung:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Typ:
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten:
Blendfreie
Auflösung:
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
Farbraum:
45% NTSC
Kamera:
Ja
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Graphics
Videosystemmerkmale:
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kameramerkmale:
Rollladen für Privatsphäre
Ton:
Lautsprecher, Feldmikrofon
Audiofunktionen:
Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Ausgang:
19 V
Eingang:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja
Numerische Tastatur:
Ja
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Netzwerkschnittstelle:
Gigabit Ethernet
Kapazität:
42 Wh
Speicherkartenleser:
Ja (microSD)
Software inbegriffen:
MyASUS, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
Farbe:
Star Black
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
RoHS, REACH
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, notebook i7 16gb 1tb 15,6 zoll, business laptop, business notebook 15 zoll, asus, expertbook, b1500cbabq0440x, intel, 1500, 0440, b1500cba, bq0440x, 1920, 1080, 1255, 0551, 90nx0551m00js0, core, 39.6, 15.6", 90nx0551, m00js0, 1255u, iris, grafikkarte, nvme, full, wifi, star, black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,20*
€ 1.214,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,42*
€ 1.205,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,01*
€ 1.178,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,83*
€ 1.146,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,05*
€ 1.091,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.