Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Orion 3000 PO3-640 - Tower - Core i7 12700F / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 1.024 TB - GF RTX 3070 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (DG.E2WEG.018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i7 i7-12700F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i7 i7-12700F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i7 i7-12700F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i7 i7-12700F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i7 i7-12700F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i7 i7-12700F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i7 i7-12700F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i7 i7-12700F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8023894
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E2WEG.018
EAN/GTIN:
     4711121166198
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Acer Predator Orion 3000 PO3-640 - Tower - Core i7 12700F / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 1.024 TB - GF RTX 3070 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Home - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  DG.E2WEG.018
EAN/UPC  4711121166198

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Predator Orion 3000 PO3-640 - Tower - Core i7 12700F 2.1 GHz - 16 GB - SSD 1.024 TB
Typ  Personal-Computer - Tower
Lokalisierung  Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700F / 2.1 GHz (4.9 GHz) (12 Kerne)
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher  25 MB
Cache pro Prozessor  25 MB
RAM  16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 1.024 TB - M.2 2280
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  PCIe x16 - NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Netzwerk  GigE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.5 cm x 37.7 cm x 38.5 cm
Gewicht  10 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Tower
Lokalisierung  Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700F
Taktfrequenz  2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.9 GHz
Anz. der Kerne  12 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU-Anschluss  LGA1700-Sockel
Chipsatz  Intel B660
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  25 MB
Cache pro Prozessor  25 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale  2 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 1.024 TB
Hersteller  Micron
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Schnittstellen Typ  PCIe x16
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  DTS:X Ultra
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  PRIMAX KBCY21
Schnittstelle  USB
Merkmale  RGB-Beleuchtung
  
Maus  
Mausname  PRIMAX MOM2UO
Schnittstelle  USB
Merkmale  RGB-Beleuchtung
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Realtek RTL8111HS
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16
3 M.2 Card
Schnittstellen  Audio-Eingang
Audio-Ausgang
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1)
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
3 x DisplayPort
1 x HDMI
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Antennen, Thermal Pad, Seitenwand aus gehärtetem Glas
Kennzeichnung  BSMI, CB, FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  FSP FSP500-10AGA
Erforderliche Netzspannung  AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung  500 Watt
Effizienz  87%+
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.5 cm
Tiefe  37.7 cm
Höhe  38.5 cm
Gewicht  10 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  49.5 cm
Transporttiefe  29.4 cm
Transporthöhe  52 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,6 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Tower
Lokalisierung:
Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700F
Taktfrequenz:
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.9 GHz
Anz. der Kerne:
12 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU-Anschluss:
LGA1700-Sockel
Chipsatz:
Intel B660
Installierte Größe:
25 MB
Cache pro Prozessor:
25 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
2 x 8 GB
Kapazität:
1 x 1.024 TB
Hersteller:
Micron
Monitortyp:
Keiner.
Schnittstellen Typ:
PCIe x16
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher:
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
DTS:X Ultra
Tastaturname:
PRIMAX KBCY21
Schnittstelle:
USB
Merkmale:
RGB-Beleuchtung
Mausname:
PRIMAX MOM2UO
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111HS
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Steckplatz:
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16 , 3 M.2 Card
Zubehör im Lieferumfang:
2 Antennen, Thermal Pad, Seitenwand aus gehärtetem Glas
Kennzeichnung:
BSMI, CB, FCC, RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
FSP FSP500-10AGA
Erforderliche Netzspannung:
AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung:
500 Watt
Effizienz:
87%+
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Breite:
17.5 cm
Tiefe:
37.7 cm
Höhe:
38.5 cm
Transportbreite:
49.5 cm
Transporttiefe:
29.4 cm
Transporthöhe:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, acer komplettsysteme, acer, 3000, 3070, wifi, dge2weg018, po3640, dg.e2weg.018, core, 12700f, 12700, e2weg, predator, orion, tower, 1.024, gige, 802.11ax, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, home, monitor:, keiner, 1024, 80211ax, wlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.656,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,67*
€ 2.148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,17*
€ 2.110,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,86*
€ 2.050,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,71*
€ 2.008,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.656,46*
€ 1.971,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A01
ab € 63,97*
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A02
ab € 117,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.