| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8010603 Herst.-Nr.: BLCNADAC01 EAN/GTIN: 4063232619682 |
| |
|
| | |
| BlueLAN Converged Network Adapter X520-DA1, Ethernet, FCoE, 10GbE Single Port SFP+, Chipsatz: Intel 82599, PCIe 2.0, x8 Lane, Betriebssystem: Windows, Linux, FreeBSD, Virtualisierung: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V,KVM und Xen (BLCNADAC01) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, RJ-45 / PCI-Express Karte, RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte, SFP Netzwerkkarte, SFP+ Kabel, fibre channel karte pci-e, sfp+ kabel, bluelan, 82599, blcnadac01, converged, network, adapter, x520da1, ethernet, fcoe, 10gbe, single, port, sfp+, chipsatz:, intel, pcie, lane, betriebssystem:, windows, linux, freebsd, virtualisierung:, vmware, esxi, microsoft, chipsatz |
| | |
| |